Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Skylla-TG 24/100 Ladestrom (max.) 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497245-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SDTG2401001
EAN/GTIN:
     8719076025788
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladegerät Skylla-TG 24/100

3-stufige IUoUo Ladecharakteristik
Batterie-Managementsystem
Ladespannung kann angepasst werden

Reine Kraft, kompaktes Format:
Batterieladegeräte der Generation TG sind durch den Einsatz von Hochfrequenz-Technologie leicht und kompakt. Die Ladespannung kann an jeden offenen und geschlossenen Batterietyp angepasst werden. Insbesondere für geschlossene, wartungsfreie Batterien ist eine stabile Ladespannung sehr wichtig. Überspannung führt zu übermäßiger Gasentwicklung und zum Austrocknen.

Kontrolliert laden:
Jedes TG-Ladegerät verfügt über einen Mikroprozessor, der den Ladevorgang in drei Stufen präzise regelt. Der Ladevorgang folgt der IUoUo-Kennlinie und verläuft schneller als andere Ladevorgänge.

Als Netzteil verwendbar:
Dank seiner perfekt stabilisierten Ausgangsspannung kann ein TG-Ladegerät bei fehlenden Batterien oder großen Pufferkondensatoren als Netzteil verwendet werden.

Höhere Batterielebensdauer durch Temperaturkompensation:
Zu jedem TG-Ladegerät wird ein Temperatursensor mitgeliefert. Der Temperatursensor sorgt für eine abnehmende Ladespannung bei steigender Akkutemperatur. Besonders wichtig ist dies bei wartungsfreien Batterien, die andernfalls durch Überladen austrocknen können.

Spannungsfühler (Voltage Sense):
Messen der Ladespannung an der Batterie oder am Gleichstromverteiler. Zum Ausgleich von Spannungsverlusten infolge des Kabelwiderstands verfügen die TG-Ladegeräte über eine Voltage Sense-Funktion. Sie gewährleistet, dass die Batterie jederzeit die richtige Ladespannung erhält.

Ausstattung:
Ladespannung kann angepasst werden · Microprozessorgesteuert · 3-stufige IUoUo Ladecharakteristik · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Spannungsfühler · Als Netzgerät einsetzbar · Aluminiumgehäuse · Hochwertig und langlebig · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige · Kurzschlussfest · Überladeschutz · Verpolungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 198 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 1000 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 500 Ah · Gewicht: 10000 g · Ladestrom (max.): 100 A · Ladestrom bei 24V: 100 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Tiefe: 257 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP21 · Batterie-Schraubanschluss M8 · AC-Anschluss: Schraubklemmen 2.5 mm²/AWG6 · Temperaturbereich -40 bis +50 °C · Frequenz 45 - 65 Hz

Lieferumfang:
Skylla-TG · Temperatursensor · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 365 x 257 mm
Produktabmessung, Tiefe:
257 mm
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
Victron Energy
Ladestrom bei 24V:
100 A
Ladestrom (max.):
100 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
1000 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
500 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
198 - 264 V
Gewicht:
10000 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, autobatterieladegerät 24v, ladegerät blei, victron kfz ladegerät, Victron Energy, SDTG2401001, Skylla-TG 24/100, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,38*
€ 1.116,72*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.075,30*
€ 1.168,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.901,47*
€ 2.007,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.007,40*
€ 2.388,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,30*
€ 2.372,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,35*
€ 2.316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,47*
€ 2.262,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.