| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2497238-BP Herst.-Nr.: SDTG2400301 EAN/GTIN: 8719076025719 |
| |
|
| | |
| Ladegerät Skylla-TG 24/30
3-stufige IUoUo Ladecharakteristik Batterie-Managementsystem Ladespannung kann angepasst werden
Reine Kraft, kompaktes Format: Batterieladegeräte der Generation TG sind durch den Einsatz von Hochfrequenz-Technologie leicht und kompakt. Die Ladespannung kann an jeden offenen und geschlossenen Batterietyp angepasst werden. Insbesondere für geschlossene, wartungsfreie Batterien ist eine stabile Ladespannung sehr wichtig. Überspannung führt zu übermäßiger Gasentwicklung und zum Austrocknen. Kontrolliert laden: Jedes TG-Ladegerät verfügt über einen Mikroprozessor, der den Ladevorgang in drei Stufen präzise regelt. Der Ladevorgang folgt der IUoUo-Kennlinie und verläuft schneller als andere Ladevorgänge. Als Netzteil verwendbar: Dank seiner perfekt stabilisierten Ausgangsspannung kann ein TG-Ladegerät bei fehlenden Batterien oder großen Pufferkondensatoren als Netzteil verwendet werden.
Höhere Batterielebensdauer durch Temperaturkompensation: Zu jedem TG-Ladegerät wird ein Temperatursensor mitgeliefert. Der Temperatursensor sorgt für eine abnehmende Ladespannung bei steigender Akkutemperatur. Besonders wichtig ist dies bei wartungsfreien Batterien, die andernfalls durch Überladen austrocknen können. Spannungsfühler (Voltage Sense): Messen der Ladespannung an der Batterie oder am Gleichstromverteiler. Zum Ausgleich von Spannungsverlusten infolge des Kabelwiderstands verfügen die TG-Ladegeräte über eine Voltage Sense-Funktion. Sie gewährleistet, dass die Batterie jederzeit die richtige Ladespannung erhält.
Ausstattung: Ladespannung kann angepasst werden · Microprozessorgesteuert · 3-stufige IUoUo Ladecharakteristik · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Spannungsfühler · Als Netzgerät einsetzbar · Aluminiumgehäuse · Hochwertig und langlebig · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige · Kurzschlussfest · Überladeschutz · Verpolungsschutz
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 198 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 500 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 150 Ah · Gewicht: 5500 g · Ladestrom (max.): 30 A · Ladestrom bei 24V: 30 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Tiefe: 147 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP21 · Batterie-Schraubanschluss M8 · AC-Anschluss: Schraubklemmen 2.5 mm²/AWG6 · Temperaturbereich -40 bis +50 °C · Frequenz 45 - 65 Hz
Lieferumfang: Skylla-TG · Temperatursensor · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 250 x 365 x 147 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 147 mm | Produktabmessung, Höhe: | 365 mm | Produktabmessung, Breite: | 250 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Marke: | Victron Energy | Ladestrom bei 24V: | 30 A | Ladestrom (max.): | 30 A | Empfohlene Akku-Kapazität (max.): | 500 Ah | Empfohlene Akku-Kapazität (min.): | 150 Ah | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 1 | Betriebsspannung (LOV): | 198 - 264 V | Gewicht: | 5500 g | Produkt-Art: | Bleiakku-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, autobatterieladegerät 24v, ladegerät blei, victron kfz ladegerät, Victron Energy, SDTG2400301, Skylla-TG 24/30, Bleiakku Ladegerät, Bleilader |
| | |
| |