Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Displayschutzglas iPhone 13/13 Pro 1 St. 496196


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490139-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496196
EAN/GTIN:
     4250774956614
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
4Smarts Displayschutzglas iPhone 13/13 Pro 1 St. 496196

4Smarts Second Glass X-Pro Clear für iPhone 13

4Smarts Second Glass X-Pro Clear für iPhone 13/13 Pro
Hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern
Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen
Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz nichts mehr schief. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage
Blasenfreier und fester Sitz auf dem Display

Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Glas · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 13/13 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
4Smarts Second Glass X-Pro Clear für iPhone 13/13 Pro,Montagerahmen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
15|ツ|5 cm (6|ツ|1")
Marke:
4Smarts
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material (Details):
Glas
Passend für Handy-Modell:
iPhone 13/13 Pro
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 4,63*
€ 7,08*
€ 6,70*
ab € 4,64*
€ 7,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,48*
€ 12,30*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,79*
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.