Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Rugged Tablet Case GRIP Tablet-Cover Apple iPad Air 10.9 (4. Gen., 2020) Back Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490005-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467841
EAN/GTIN:
     4250774952852
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
4Smarts Rugged Tablet Case GRIP Tablet Hülle Apple iPad Air 10.9 (4. Gen., 2020) Back Cover Schwarz

4smarts Rugged Tablet Case GRIP für Apple iPad Air (2020)

Extra stabiles und widerstandsfähiges Polycarbonatgehäuse mit außen liegender TPU-Hülle für maximalen Rundumschutz
Sturzsicheres Gehäuse
360 Grad Standfunktion: Ermöglicht bequemes Betrachten des Bildschirms im Quer- oder Hochformat
Größenverstellbare Handschlaufe
Passend für Apple iPad Air (2020)

Diese Tasche vereint optimalen Schutz und Funktionalität in einem! Dank des mehrlagigen Aufbaus ist dieses Case extrem stoßfest. In der Handschlaufe getragen, liegt das Tablet super sicher in der Hand. Zusätzlich ermöglicht die Standfunktion einen angenehmen Bedienkomfort. Darüber hinaus ist dieses Tabletcase der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden. Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: iPad Air 10.9 (4. Gen., 2020) · Passend für Marke (Tablet): Apple · Taschen-Ausführung: Back Cover

Lieferumfang:
4smarts Rugged Tablet Tasche GRIP für Apple iPad Air (2020).

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Back Cover
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
4Smarts
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
transportierbar
Passend für:
iPad Air 10.9 (4. Gen.|ツ| 2020)
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablethülle 4 smarts ipad, tablet cover, ipad tablet cover, 4Smarts, 467841, Rugged Tablet Case GRIP, Tablet Hülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 20,94*
€ 28,47*
3 Tage
44
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 28,48*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 23,01*
€ 31,56*
€ 4,00*
ab € 25,50*
€ 38,33*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.