Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 6750 NFC Oberarm Blutdruckmessgerät 06750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489851-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     06750
EAN/GTIN:
     4022356067502
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Scala SC 6750 NFC Oberarm Blutdruckmessgerät 06750

Scala SC 6750 Oberarm- Blutdruckmessgerät

NFC-Funktion
WHO-Indikator
Speicherplatz für 2x50 Messergebnisse
Jumbo LC-Anzeige
Auslesen der Speicherwerte durch NFC - App OUcare (Google Play oder App Store)

Das Blutdruckmessgerät SC 6750 ist ein elektronisches Gerät, um den menschlichen Blutdruck und die Pulsfrequenz am nackten Oberarm von Erwachsenen nicht-invasiv nach oszillometrischer Messmethode in häuslicher Umgebung bei Raumtemperatur selbst zu messen. Für Personen mit einer Behinderung ist die Selbstmessung ausgeschlossen. Bei diesen Personen muss die Blutdruckmessung durch eine andere nicht behinderte Person durchgeführt werden.Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt. Die ermittelten Werte können per NFC auf ein Smartphone oder Tablet übertragen werden. Dazu installieren Sie bitte die kostenlose App BPM OUcare von Google Play oder vom App Store.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit (Details): Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % · Gewicht: 224 g · Messbereich(e): 20 - 300 mmH g · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Puls-Frequenz: 40 - 200 Schläge/min · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl.

Lieferumfang:
SC 6750,Batterien,Manschette,Handbuch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 152 x 97 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
Scala
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Genauigkeit (Details):
Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 %
Puls-Frequenz:
40 - 200 Schläge/min
Messbereich(e):
20 - 300 mmH g
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Gewicht:
224 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 38,06*
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 38,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.