Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7468626 Werkstatt Kombizange 160 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489542-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7468626
EAN/GTIN:
     4064161197630
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
TOOLCRAFT TO-7468626 Werkstatt Kombizange 160 mm DIN EN 60900

VDE-Kombizange

VDE-geprüft

Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Zangenkopf gehärtet und mit polierter Oberfläche.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: zähhart · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 62 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Herst.-Teilenr.:
TO-7468626
Schneidhärte:
62 HRC
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kombizange
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Universalzange (Handwerkzeug), kombinationszange 160 mm, kombinationszange, TOOLCRAFT, TO-7468626, 823333, 01 06 160, 04003773040729
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
286
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 20,55*
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 20,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.