Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert SUM Micro-Schiebeschalter (L x B x H) 3.5 x 9 x 4.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248762-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     SUM
EAN/GTIN:
     4037373904167
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Sol Expert SUM Micro-Schiebeschalter (L x B x H) 3.5 x 9 x 4.2 mm

Micro-SMD-Schalter, Schiebeschalter

Tuning für Modellautos

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm

Hinweis:
Abb. ähnlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 3.5 x 9 x 4.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
Sol Expert
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Micro-Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: 4037373904167, Sol Expert, SUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,52*
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.