Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo PowerMaxx SXA 12-125 BL 602035850 Akku-Exzenterschleifer ohne Akku 12 V Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484431-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602035850
EAN/GTIN:
     4061792200685
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Metabo PowerMaxx SXA 12-125 BL 602035850 Akku-Exzenterschleifer ohne Akku 12 V Ø 125 mm

12-Volt-Akku-Exzenterschleifer PowerMaxx SXA 12-125 BL mit 125mm Schleifteller

12 V
Schleiffläche: Ø 125 mm
Leerlaufschwingzahl: 8000 - 20000 /min

• Extrem leichter, handlicher Akku-Exzenterschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf
• Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
• Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
• Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
• Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
• Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
• Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
• Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
• Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
• Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
• Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
• Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
• Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
• Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen


Technische Daten:
Akkuspannung: 12 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Leerlaufschwingzahl: 8000 - 20000 /min · Schleiffläche: Ø 125 mm · Schwingkreis-Ø: 2 mm · Schwingzahl (max.): 20000 /min · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 4.000 - 10.000 /
min


Lieferumfang:
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung,1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional",Protektor Ø 125 mm,Textil-Staubbeutel kompakt,Sechskantschlüssel,ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Schleiffläche:
Ø 125 mm
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 /min
Akkuspannung:
12 V
Schwingzahl (max.):
20000 /min
Schwingkreis-Ø:
2 mm
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Akku-Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), Metabo Ersatzteile, elektro-exzenterschleifer metabo, elektro exzenterschleifer, Metabo, 602035850, PowerMaxx SXA 12-125 BL, Schleifer, schleifgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,10*
€ 184,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 184,73*
Frei Haus
ab € 159,21*
€ 195,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,72*
€ 196,89*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 215,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.