Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen LSR15AIR Druckluft-Schlauchaufroller 17 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482801-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     LSR15AIR
EAN/GTIN:
     9120058378751
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Holzmann Maschinen LSR15AIR Druckluft-Schlauchaufroller 17 bar

Druckluftschlauch Aufroller 15lfm

Ausstattung:
Schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
Automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
Ideale Aufwwicklung durch Führungsmechanik
15m + 1.5m PVC-Schlauch
Stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 17 bar · Gewicht: 4.9 kg

Lieferumfang:
Wandhalterung (inkl. Dübel, Schrauben),2x 1/4" Schnellkupplung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Holzmann Maschinen
Betriebsdruck (max.):
17 bar
Gewicht:
4.9 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, Holzmann Maschinen, LSR15AIR, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 74,42*
€ 4,00*
ab € 48,00*
€ 74,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.