|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2482010-BP Herst.-Nr.: WSAA120 EAN/GTIN: 5410329730321 |
| |
|
|  |  |
 | Whadda WSAA120 IR Light Barrier Intrusion Alarm
Infrarot-Lichtschranke Einbruchsalarm Lötbausatz mit Summer, bebilderte Anleitung enthalten und geeignet für Technik- oder STEM-Aktivitäten
Lehrreich: Entdecke die faszinierende Welt der Lötbausätze von Whadda und lerne die Grundlagen der Elektronik verstehen mittels unserer spannenden Projekte. Eine detaillierte Anleitung mit vielen Bildern führt dich Schritt für Schritt durch das Abenteuer. Somit können Anfänger, einen einfachen Einstieg in die Elektrotechnik wagen und Fortgeschrittene sich fortbilden Schöpferische Freiheit: Die Lötbausätze von Whadda bieten eine tolle Möglichkeit, die Kreativität zu fördern und der Fantasie freien Lauf zu lassen. Entwerfe deine eigene Kreationen Hergestellt in Belgien: Whadda ist eine einzigartige Marke, die zur belgischen Velleman Group gehört, und bietet Lernpakete, Elektronikbausätze und Experimentierkästen für Hobbyisten, Maker und Bastler Ideal für STEM: Integrieren Sie dieses multifunktionale Set in ein Kostüm oder ein anderes Projekt, um dem Ganzen eine zusätzliche Dimension zu verleihen Perfekt für Jung und Alt: Mit diesem Elektronikbausatz können Kinder und Erwachsene den Einstieg in die aufregende Welt der Elektronik mühelos schaffen, und können Fortgeschrittene Ihr Wissen vertiefen Bemerkung:: Der Bausatz eignet sich für jedes Alter: ab 9 bis 99! Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren empfehlen wir Betreuung durch eine erwachsene Person Werkzeuge:: Was noch benötigt wird (nicht im Lieferumfang enthalten): Lötkolben oder Lötstation, Lötzinn und Seitenschneider. Eine Lötunterlage ist auch ein praktisches Hilfsmittel.
Platzieren Sie die IR-Lichtschranke strategisch, damit sie Sie warnen kann, wenn jemand in der Nähe ist! Dieses Kit besteht aus zwei Teilen: einem Infrarotsender und einem Empfänger. Solange der Empfänger in der Lage ist, den vom Sender ausgesandten Infrarotstrahl zu erkennen, passiert nichts. Sobald das Signal jedoch unterbrochen wird, wird ein Alarm ausgelöst. Bringen Sie zum Beispiel beide Teile auf beiden Seiten Ihrer Schlafzimmertür an. Der Summer löst den Alarm aus, wenn Ihre Eltern oder andere unerwünschte Eindringlinge versuchen, einzutreten. Viele Anwendungen sind möglich: Besucher ankündigen, vor Einbrechern warnen, Grenzen setzen, wissenschaftliche Projekte durchführen... Der erzeugte Strahl reicht bis zu 4 m weit. Wenn der Strahl unterbrochen wird, ertönt ein 85 dB lauter Alarmton und eine LED-Anzeige leuchtet auf. Der Empfänger wird mit einer handelsüblichen 9-V-Batterie betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Sender ist mit einer Gleichstrombuchse (9 V / 20 mA) ausgestattet. Achtung: nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Ausstattung: *Reichweite bis zu 4 m *Alarmsummer und Anzeige-LED *mit Ein/Aus-Funktion *Abmessungen:
*Sender: 55 x 40 mm *Empfänger: 100 x 50 mm
Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | Lichtschranke |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,75* | € 14,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,50* | € 14,97* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,98* | € 17,94* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 19,05* | € 26,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|