Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WMM30CN120-00U Steckernetzteil, Festspannung 12 V 2.5 A 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481391-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WMM30CN120-00U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
TDK WMM30CN120-00U Steckernetzteil, Festspannung 12 V 2.5 A 30 W

25 bis 30W medizinisches Steckernetzgerät mit UK-Stecker

ErP-, CEC- und EISA-konforme Modelle
AC-Weitbereichseingang
Länderspezifische Eingangsstecker
Medizinische Zertifizierungen
Isolation Eingang/ 4kV (2MOPP)
Alternative sstecker und Kabelkombinationen verfügbar
Schutzklasse II
Eingangsspannungsbereich von 90 -264Vac

Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch austauschbare AC-Stecker sind die Geräte weltweit einsetzbar.

Mit einer Leistungsaufnahme von nur 75 mW im Leerlauf und hohen durchschnittlichen Wirkungsgraden entsprechen die Geräte den ErP-Richtlinien und den DoE VI-Standards.
Die WMM-Netzteile haben einen AC-Eingang der Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss) und eignen sich dadurch u. a. auch für Anwendungen in der klinischen und häuslichen Krankenpflege.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC · Gewicht: 200 g · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 43.25 mm · Produktabmessung, Länge: 96.7 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96.7 x 58 x 43.25 mm
Produktabmessung, Höhe:
43.25 mm
Produktabmessung, Länge:
96.7 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
WMM30CN120-00U
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
30 W
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 28,85*
€ 5,90*
ab € 20,83*
€ 28,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 35,90*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 25,86*
€ 37,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.