Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa tesaflex IEC 53988-00032-00 Isolierband Blau (L x B) 25 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481333-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00032-00
EAN/GTIN:
     4042448434555
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 19mmx25m
tesa tesaflex IEC 53988-00032-00 Isolierband Blau (L x B) 25 m x 19 mm 1 St.

tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, 25m x 19mm, blau

Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen
Zertifiziert gemäß IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC –zertifiziert, RoHS and REACH konform
Dickes Trägermaterial (150μm)
Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V)
Temperaturbeständig bis +90°C
In vielen verschiedenen Farben erhältlich

Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit einer hohen Flexibilität und ausgezeichneten Klebeleistung, auch bei niedrigen Temperaturen, eignet es sich ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln. Sie können das PVC-Klebeband jedoch darüber hinaus als Reparaturband verwenden. Da es in vielen Farben erhältlich ist - rot, blau, braun, schwarz, weiß, grau, grün, gelb und gelb-grün - leistet es auch als Markierungsklebeband wertvolle Unterstützung. Das Elektroisolierband ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und hält Temperaturen von bis zu +90°C stand.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Abriebfest,Alterungsbeständig,Weichmacherbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Lieferumfang:
1x Isolierband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Abriebfest | Alterungsbeständig | Weichmacherbeständig
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
tesaflex IEC
Trägermaterial (Details):
PVC
Temperatur (max.):
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesa, 53988-00032-00, tesaflex IEC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,80*
1
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,00*
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,22*
3 Tage
30
10
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 27,07*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 12,56*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.