Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI 1 03 03 0284 Bad-Schnellheizer HBS 2000/2/1 OT 60 m³ Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481050-BP
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0284
EAN/GTIN:
     4012294212096
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer 2kw
ROWI 1 03 03 0284 Bad-Schnellheizer HBS 2000/2/1 OT 60 m³ Weiß,Grau

Badschnellheizer 2000 W mit Timer HBS 2000/2/1 OT

Zeitschaltuhr (24h)
Feuchtraumgeeignet
Inklusive Schutzabdeckung für das Bedienfeld

Ausstattung:
Oszillation zur besseren Luftverteilung
2 Heizstufen (1000/2000 W), sowie eine Ventilationsstufe für den Sommer
Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung
Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur
Inkl. Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet.
Inkl. Griffmulde, für den mobilen Einsatz.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsgeräusch max.: 53 dB · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 60 m³ · Gewicht: 1.7 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Oszillierend,Stufenloser Thermostat,Überhitzungsschutz · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 355 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schutzart: IP21 · Schutzklasse: II · Zeitschaltuhr: Ja · Zuleitungslänge: 1.45 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 245 x 355 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
355 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
ROWI
Geeignet für Räume bis max.:
60 m³
Schutzart:
IP21
Farbe:
weiß | grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Oszillierend | Stufenloser Thermostat | Überhitzungsschutz
Zuleitungslänge:
1.45 m
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsgeräusch max.:
53 dB
Leistung:
2000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Zeitschaltuhr:
Ja
Schutzklasse:
II
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Bad-Schnellheizer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, rowi schnellheizer, ROWI, 1 03 03 0284, HBS 2000/2/1 OT, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 77,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 77,11*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 78,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.