Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialight TOUCH Bad-Schnellheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481046-BP
Hersteller:
     Ermete Giudici
Herst.-Nr.:
     TOUCH
EAN/GTIN:
     8019250000441
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer
Radialight TOUCH Bad-Schnellheizer n.rel

Badschnellheizer Touch

Touchscreen-Steuerung + LED-Display
Wöchentliche Programmierfunktion
Eingebauter Handtuchhalter + 4 Haken
Ideal für Badezimmer

Sicher, leise und intelligent: nur 11 cm dick und mit einem ultraflachen Design, verleiht der digitale Heizlüfter TOUCH Ihrem Bad einen Hauch von Hightech. Dank eines völlig neuen Luftzirkulationsmechanismus ist dieser Wandventilator extrem leise und garantiert gleichzeitig eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrem Bad und wärmt Ihre Handtücher sehr schnell auf.
Vergessen Sie das Aufwachen in kalten oder feuchten Badezimmern am frühen Morgen: TOUCH verfügt über eine Programmierfunktion, mit der Sie ein perfekt beheiztes Bad erhalten.

Ausstattung:
Touchscreen-Steuerung + LED-Display, zur genauen Einstellung der gewünschten Temperatur
In das Produkt integrierter Präsenzsensor, der nur bei Bedarf heizt und dadurch kostspielige Energieverschwendung vermeidet
Eingebauter Handtuchhalter + 4 Haken, die auf der Rückseite des Geräts versteckt sind, zum Trocknen zusätzlicher Handtücher
Ultraflaches Design – nur 11 cm dick bei Wandmontage
Abnehmbarer, waschbarer Staubfilter
IP24 Schutz gegen Spritzwasser, ideal für die Installation in Nassräumen.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.6 kg · Leistung: 1800 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP24

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 300 x 500 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP24
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1800 W
Gewicht:
2.6 kg
Produkt-Art:
Bad-Schnellheizer
Weitere Suchbegriffe: 08019250000441, Radialight, TOUCH, Touch, Infrarotheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 172,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 172,02*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 174,36*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 158,42*
€ 193,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.