| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2480986-BP Herst.-Nr.: 10311 EAN/GTIN: 5702017224336 |
| |
|
| | |
| 10311 LEGO® ICONS™ Orchidee
LEGO® ICONS™ 10311 Orchidee
Genieße ein entspannendes Bauprojekt und erschaffe eine hübsche Ausstellung für dein Zuhause mit diesem dekorativen LEGO Orchidee (10311) Set für Erwachsene zum Basteln von künstlichen Pflanzen. Nimm dir Zeit, um alle Details der weißen und rosa Blumen und der Vase zu gestalten. Das Modell ist einer echten Orchidee nachempfunden und hat 5 Blätter an der Basis und 2 rankende Luftwurzeln, um eine authentische Darstellung zu erreichen. Baue die blaue geriffelte Vase und fülle sie mit den braunen LEGO Elementen, um die Rindenmischung nachzubilden, in der eine echte Orchidee wachsen würde.
Durch Drehen der Stängel, Blüten, Wurzeln und Blätter des Modells kannst du deine Orchidee auf verschiedene Weise in Szene setzen und sie so perfekt als Home Deko oder Zimmerdeko verwenden. Du kannst auch die Stiele umbauen, um neue Kombinationen von Blumenarrangements zu kreieren.
Entdecke Basteln für Erwachsene mit Platz für Achtsamkeit und Zeit zum Entspannen mit baubaren Modellen, die speziell für erwachsene LEGO Fans aus der LEGO Botanical Collection entwickelt wurden.
Das Modell ist über 39 cm hoch, 30 cm breit und 24 cm tief. Enthält 608 Teile.
Ausstattung: Baue deine eigene Orchidee mit dieser dekorativen künstlichen LEGO Pflanze - ein spezielles LEGO Set für Erwachsene Das Modell ist einer echten Orchidee nachempfunden und enthält 6 große Blüten und 2 frisch geöffnete Blüten sowie die geriffelte Vase Die künstlichen Pflanzen kommen dem echten Vorbild unglaublich nahe, mit erstaunlicher Liebe zum Detail in Form und Farbe Drehe die Stängel, Blüten, Wurzeln und Blätter der LEGO Pflanze und baue die Stängel neu auf, um neue Blumenarrangements zu erstellen In der LEGO Botanicals Collection sind Elemente versteckt, die von anderen Sets inspiriert sind - verusche alle zu finden! Mit dieser LEGO Orchidee kannst du ein pflegeleichtes, aber originelles Ensemble schaffen und als Zimmerdeko oder Home Deko verwenden Die Sets zum Basteln für Erwachsene sind ein Geschenk an Freunde oder dich selbst und sorgen für Entspannung von einem stressigen Alltag
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Orchidee · LEGO Teile: 608 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 608 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Orchidee | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10311, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,20* | € 39,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,80* | € 42,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,41* | € 44,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,69* | € 45,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,62* | € 45,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|