Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76949 LEGO® JURASSIC WORLD™ Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480904-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76949
EAN/GTIN:
     5702016913552
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
76949 LEGO® JURASSIC WORLD™ Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff

LEGO® JURASSIC WORLD™ 76949 Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff

Jurassic World Fans können die epische Film-Action mit dem fantastischen Giganotosaurus & Therizinosaurus Attack (76949) Jurassic World Spielzeug nachspielen. Es ist ein cooles Geschenk für Kinder, die Dinosaurier lieben und enthält 2 neue Dinosaurier-Figuren (ab April 2022), ein baubares Hauptquartier mit einem detaillierten Labor, eine Spielzeug-Garage für das Spielzeugauto, einen Beobachtungsturm mit zusammenklappbarer Plattformfunktion und einen Spielzeug-Hubschrauber mit drehenden Rotoren und einem Frachtraum.

Dieses Set mit Spielzeug-Hubschrauber für Kinder ab 9 Jahren enthält 6 LEGO Jurassic World Minifiguren mit Owen Grady und Claire Dearing, die die Geschichten der Kinder zum Leben erwecken. Eine leicht verständliche, bebilderte Anleitung liegt bei, so dass auch LEGO Anfänger selbstbewusst bauen können und Spaß dabei haben.

Es gibt viele verschiedene LEGO Jurassic World Sets, die Fans jeden Alters begeisteren, mit Dinosaurier-Figuren, beliebten Charakteren, coolen Fahrzeugen und mehr für Spielspaß und zum Ausstellen.

Das Labor ist über 16 cm hoch, 21 cm breit und 16 cm tief.
Der bewegliche Giganotosaurus ist über 32 cm lang.

Ausstattung:
Mit 2 beweglichen Dinosaurier-Figuren, einem Hauptquartier, einer Spielzeug-Garage für das Auto, einem Aussichtsturm und Hubschrauber
Das HQ enthält ein detailliertes Labor, den Turm mit Plattformfunktion, den Hubschrauber mit drehenden Rotoren und einen Laderaum
Kinder können Duelle austragen und die Action des Films mit dem Jurassic World Dinosaurier-Spielzeug nachspielen oder eigene Abenteuer erfinden
Enthält 6 LEGO Jurassic World Minifiguren: Owen Grady, Claire Dearing, Dr. Ellie Sattler, Kayla Watts & Dr. Henry Wu
Dr. Alan Grant hat ein Bernsteinelement dabei, das mit dem geländegängigen Spielzeugauto und im Hubschrauber transportiert werden kann!
Kinder können ihre Jurrasic World erweitern - das Set passt zu anderen LEGO Jurassic World Sets für zusätzliche Spielmöglichkeiten
Dieses hochwertige Set ist ein lustiges Geschenk für dinosaurierbegeisterte Kinder, die gerne Abenteuer nachspielen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 9 Jahre · Ausführung (allgemein): Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff · LEGO Teile: 810 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Jurassic World
LEGO Teile:
810
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff
Altersklasse:
ab 9 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® JURASSIC WORLD™
Weitere Suchbegriffe: LEGO Jurassic World, 76949, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 87,05*
€ 109,26*
€ 3,50*
ab € 97,05*
€ 121,50*
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 121,51*
€ 6,78*
ab € 97,76*
€ 121,82*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 127,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.