Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch H0 Wandlaterne Fertigmodell 4153 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248052-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     4153
EAN/GTIN:
     4001738041538
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
Busch H0 Wandlaterne Fertigmodell 4153 1 Set

H0 2 Wandlampen "LBL"

2er Set

Zwei Wandlampen mit je 1 Neon-LED. Einfache Montage an Hauswänden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Wandlampen · Baugröße: H0 · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 14 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Weiß
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Leuchten-Typ:
LED
Ausführung (allgemein):
Wandlampen
Baugröße:
H0
Betriebsspannung min.:
14 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
14 - 16 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Produkt-Art:
Wandlaterne
Weitere Suchbegriffe: 04001738041538, 4001738041538, Busch, 4153
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,99*
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 18,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.