Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68303NP ExcursionPro Kayak K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480327-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68303NP
EAN/GTIN:
     6941057420110
Suchbegriffe:
Kajak
intex kajak
Intex Boot ExcursionPro Kayak K1

Robust, langlebig, beständig gegen Abrieb, Salzwasser und Sonnenlicht
Zwei unterschiedlich geformte Finnen für Tief- und Flachwasser
Aufblasbarer verstellbarer Sitz
Abnehmbare Angelrutenhalterungen
Fußstütze
Tragegriffe
Halteleinen
Stauräume

Das Sport-Kajak „Excursion Pro K1“ von Intex ist ein sportliches, robustes Kajak und ideal für spannende Paddeltouren auf Flüssen, Seen oder Meer. Das 305 x 91 x 46 cm große Kajak bietet Platz für eine Person, um das Freizeitvergnügen zu genießen. Durch die Kombination aus 3-lagigem SuperTough und SuperStrong-Material ist das Boot robust, langlebig und beständig gegen Abrieb, Salzwasser und Sonnenlicht. Die Materialstärke der Bootshaut von 0,75 mm sowie die Hockdruck-Inflation garantieren hohe Stabilität und Sicherheit. Der aufblasbare Boden in Stegkonstruktion garantiert eine komfortable Handhabung und sorgt für zusätzlichen Auftrieb und Stabilität. Zwei unterschiedlich geformte Finnen für Tief- und Flachwasser unterstützen das Halten des Geradeauskurses und können je nach Anforderung getauscht werden. Der aufblasbare, verstellbare Sitz kann mittels aufblasbaren Polsters in seiner Sitzhöhe angepasst und die optimale Position der Rückenlehne kann durch das Gurtsystem eingestellt werden. Weitere Ausstattungsmerkmale sind zwei abnehmbare Angelrutenhalterungen, eine am Boden montierte Fußstütze und eine einstell- und abnehmbare Halterung für ein Handy oder einer GoPro Kamera. An beiden Enden des Kajaks befinden sich des Weiteren stabile Tragegriffe, Halteleinen sowie Stauräume für Zubehör oder wasserdichte Taschen. Durch die integrierten Hochdruck-Ventile ist das Boot schnell aufgepumpt und entleert. Neben dem Alu-Doppelpaddel, einer leistungsfähigen Luftpumpe und einer Aufbewahrungstasche ist auch ein Reparaturflicken im Lieferumfang enthalten. Die maximale Belastung beträgt 100 kg. TÜV-geprüft.

Lieferumfang:
ExcursionPro Kayak K1 · Zwei Finnen · Angelrutenhalterungen · Fußstütze · Alu-Doppelpaddel · Luftpumpe · Aufbewahrungstasche · Reparaturflicken · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Intex
Weitere Suchbegriffe: Intex, 68303NP, ExcursionPro Kayak K1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 177,20*
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 177,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.