Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Intex Red River Run 1 Fire Edition, 135cm 56825EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480322-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     56825EU
EAN/GTIN:
     6941057407432
Suchbegriffe:
06941057407432
Intex
56825EU
Red River Run 1 Fire Edition
Intex Red River Run 1 Fire Edition, 135cm

Gittereinsatz im Bodenbereich zum Abkühlen
Integrierte Rückenlehne
Zwei Getränkehalter
Inkl. Reparaturflicken

Der robuste Schwimmsessel „River Run 1 Fire Edition“ von Intex hat einen Durchmesser von 1,35 m und bietet auch bei stürmischem Wasser angenehme Stunden. Er verfügt über einen Gittereinsatz im Bodenbereich zum Abkühlen, eine integrierte Rückenlehne und zwei Getränkehaltern. Zudem sorgen zwei Luftkammern, ein rundumlaufendes Halteseil, zwei stabile Haltegriffe und ein 0,45 mm starkes Vinyl für hohe Stabilität und Sicherheit. Jeder Sessel verfügt außerdem über leicht zu bedienende „Connectors“. So besteht die Möglichkeit, sich mit weiteren „River Run's“ oder dem Getränkekühler „Mega Chill“ zu verbinden. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten.

Weitere Suchbegriffe: 135cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 33,85*
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 33,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.