| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476786-BP Herst.-Nr.: 2109P137 EAN/GTIN: 4260573969869 |
| |
|
| | |
| Quadrios 2109P137 2109P137 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 800 St.
Kohleschicht-Widerstands-Set - 800 tlg. (400 St. 0,25W / 400 St. 0.5W)
Hochwertige Widerstände in allen gängigen Werten der E24 Reihe Insgesamt mind. 800 Stück in 2 Sortimentsboxen aufgeteilt
Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit diesem hochwertigem Widerstandssortiment ist man immer gut ausgestattet. Bedrahtete Kohleschichtwiderstände (Durchsteckmontage) gehören zu den Standard-Bauelementen innerhalb der Elektronik und Technik und sind im praktischen Umgang mit dieser Materie unverzichtbar. Enthalten sind 20 verschiedene Standardwerte in zwei Leistungsklassen. Durch Reihen- oder Parallelschaltung bzw. Kombinationen lassen sich jegliche Zwischenwerte bilden. Deswegen ist diese Zusammenstellung auch optimal für Lehrzwecke geeignet und kommt oftmals auch in Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Technische Grunddaten wie Widerstandswert, Farbcode etc. sind jeweils auf der Innenseite des Deckels auf einem Blick ablesbar
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet
Lieferumfang: Zwei transparente Sortimentsboxen, Kohleschicht-Widerstände: 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ (jew. 20 Stück in 0,25 und 0,5 Watt)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 800 St. | Marke: | Quadrios | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 2109P137 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kohleschicht-Widerstand Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |