| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476720-BP Herst.-Nr.: 75328 EAN/GTIN: 5702017155548 |
| |
|
| | |
| 75328 LEGO® STAR WARS™ Mandalorianer Helm
LEGO® STAR WARS™ 75328 Mandalorianer Helm
Mandalorianer-Fans aufgepasst: Mit diesem Helm des Mandalorianers (75328) für Erwachsene aus der LEGO Star Wars Helm Kollektion kann man sich auf den Bau einer LEGO Star Wars Sammelnachbildung konzentrieren. Der metallische Glanz der Beskar-Rüstung wird gekonnt nachgebildet, während Steine in verschiedenen Grautönen die Konturen der authentischen Nachbildung hervorheben. Zusammen mit dem aus Steinen gebauten Ständer mit Namensschild entsteht ein beeindruckendes LEGO Star Wars Sammlerstück für dein Zuhause oder deinen Arbeitsplatz.
Die beiliegende Schritt für Schritt Anleitung führt dich beim Bau dieser Star Wars Deko durch ein tolles Bauerlebnis. Und wenn du bereit bist für eine weitere Bauherausforderung, dann halte Ausschau nach weiteren neuen LEGO Star Wars Helmen Modelle für März 2022, die du in deine Sammlung aufnehmen kannst!
Es begann vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxie. Jetzt geht die Saga für deine LEGO Star Wars Sammlung weiter, mit den Star Wars LEGO für Erwachsene. Entdecke das Sortiment aller LEGO Star Wars Bausätze und finde spannende Star Wars Geschenke für Fans und alle begeisterten LEGO Baumeister.
Das Spielzeug ist 18 cm hoch, 11 cm breit und 12 cm tief.
Enthält 584 Teile.
Ausstattung: Baue ein detailliertes LEGO Star Wars Sammlerstückdes Mandalorianer Helms und zolle dem legendären Kopfgeldjäger Tribut Fange den Glanz und die ikonischen Merkmale von deinem LEGO Star Wars Helm ein und präsentiere ihn stolz auf dem Ständer mit Namensschild Mit speziell lackierten LEGO Steinen in verschiedenen Grautönen lässt sich das metallische Aussehen der Beskar-Rüstung nachbilden In der Schachtel findest du eine Schritt für Schritt Anleitung, so dass du das LEGO Set für Erwachsene auch als LEGO Neuling nachbauen kannst Der LEGO Mandalorianer Helm macht als Star Wars Deko zu Hause oder im Büro eine gute Figur Sieh dir das Sortiment aller LEGO Star Wars Modellbausätze an, um eine Vielzahl an Star Wars Geschenken zu entdecken Andere LEGO Star Wars Helme Modelle aus der LEGO Star Wars Sammlung: Luke Skywalker Helm Red 5 (75327) und Dark Trooper Helm (75343)
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Mandalorianer Helm · LEGO Teile: 584 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO StarWars | LEGO Teile: | 584 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Mandalorianer Helm | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75328, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 40,88* | € 53,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,54* | € 53,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 42,81* | € 55,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,63* | € 58,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,03* | € 69,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|