| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476689-BP Herst.-Nr.: 10298 EAN/GTIN: 5702017151861 |
| |
|
| | |
| 10298 LEGO® ICONS™ Vespa 125
LEGO® ICONS™ 10298 Vespa 125
Die LEGO® Vespa 125 ist ein fesselndes Bauprojekt für Erwachsene und lässt dich deine eigene Vespa Piaggio bauen und ausstellen.
Ausstattung: Baue mit diesem LEGO Set für Erwachsene dein eigenes 2-sitziges LEGO Vespa 125 Motorroller-Modell einer italienischen Ikone Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Vespa haben die LEGO Designer gemeinsam mit dem Piaggio Team einen Modellbausatz entworfen Verfügt über ein montiertes Vorderrad, eine abnehmbare Motorabdeckung mit darunter liegendem Motor und eine funktionierende Lenkung Zur Ausstattung des Modellbausatzes gehören das Vespa-Logo, ein klassisches Nummernschild, ein Reserverad und ein Ständer Zu diesem LEGO Modell für Erwachsene gehören auch ein Helm und ein Zubehörkorb mit einem Blumenstrauß In Pastellblau, einer der ursprünglichen Produktionsfarben der Vespa und einer äußerst seltenen LEGO Farbe, die LEGO Fans ansprechen soll Mit seinem funktionstüchtigen Ständer kann der LEGO Roller zu Hause oder im Büro aufgestellt und bewundert werden
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Vespa 125 · LEGO Teile: 1106 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 1106 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Vespa 125 | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10298, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,31* | € 76,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,26* | € 81,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,81* | € 81,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,38* | € 82,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 65,81* | € 82,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|