Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736504730 Tronic Advanced Eco 5 I Warmwasser-Wandspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2476657-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736504730
EAN/GTIN:
     4057749719973
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Bosch Home Comfort Tronic Advanced Eco 5 I 7736504730 Warmwasser-Wandspeicher EEK: A (A+ - F) 5 l 85 °C (max)

Bosch elektrischer Kleinspeicher Tronic Store Advanced

Steckerfertiger Untertischspeicher
Drucklos zur Versorgung einer Zapfstelle
5 Liter Nutzinhalt
Drucklos, mit Tropfstopp, Druckstopp

Der elektrische Kleinspeicher Tronic Store Advanced von Bosch vereint hohe Energieeffizienz mit Sicherheits- und Komfort-Funktionen wie Druck- und Tropfstopp.
Als Untertischgerät ist er die perfekte Lösung zur Versorgung einer Zapfstelle. Das steckerfertige Warmwassergerät hilft nicht nur beim Sparen von Energie, sondern erfüllt auch höchste Sicherheitsstandards. Eine Tropfstopp-Funktion schützt zudem vor Tropfen während des Aufheizens. Dies spart nicht nur Wasser, sondern minimiert zudem lästige Kalkablagerungen. Die Montage ist einfach - ob bei Neuinstallation oder beim Austausch von Altgeräten. Durch die praktischen Montagekerben entfällt jegliches Ausmessen. Mehr als eine Wasserwaage und ein Stift werden nicht benötigt. Empfohlen für die Küchenspüle. Geeignet für das Gäste-WC.

Ausstattung:
Offenes steckerfertiges Untertischgerät mit 5l Nutzinhalt für Küche oder Gäste-WC
Die clevere Wahl, wenn nur eine Zapfstelle zu versorgen ist
Tropfstopp: Kaum Tropfen beim Aufheizen, Druckstopp zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar)
Einfache und schnelle Montage durch CLICKFIX plus
Niedriger Standby-Verbrauch für eine effektive, dezentrale Warmwasserversorgung (Energieeffizienz- Klasse A)
Mit Sicherung gegen Verbrühen
Geprüfte Sicherheit durch VDE-Prüfinstitut

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.04 kg · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 511 kWh/Jahr · Leistung: 2.2 kW · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 435 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 85 °C · Volumen: 5 l

Lieferumfang:
Gerät,Steckerkabel,Montageschiene.

Hinweis:
Gerät ist drucklos zu installieren. Für drucklose Installation ist eine handelsübliche Niederdruck-Armatur zu verwenden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Home Comfort
Volumen:
5 l
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
435 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
511 kWh/Jahr
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Untertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
85 °C (max)
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
85 °C
Leistung:
2.2 kW
Gewicht:
3.04 kg
Produkt-Art:
Warmwasser-Wandspeicher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Warmwasserspeicher, durchlauferhitzer elektronisch, durchlauferhitzer, durchlauferhitzer 2,2kw, Bosch Home Comfort, 7736504730, Tronic Advanced Eco 5 I, Speicher, Wasserspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.