Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736505727 Tronic Store Compact 5 L Untertisch, Basis Warmwasser-Wandspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2476656-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736505727
EAN/GTIN:
     4062321020156
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Bosch Home Comfort Tronic Store Compact 5 L Untertisch, Basis 7736505727 Warmwasser-Wandspeicher EEK: A (A+ - F) 5 l 85 °C (max)

Bosch elektrischer Kleinspeicher Tronic Store Compact

Steckerfertiger Untertischspeicher
Drucklos zur Versorgung einer Zapfstelle
5 Liter Nutzinhalt

Der Kleinspeicher Tronic Store Compact beweist, dass man trotz kompakter Bauweise des Gerätes nicht auf Komfort verzichten muss. Steckerfertig konzipiert, könnte die Installation nicht einfacher sein. Geringer Energieverbrauch, hochwertige Kompaktwärmedämmung sowie hohe Sicherheit garantieren hohe Nutzerfreundlichkeit - ideal zur Versorgung einer Zapfstelle.

Ausstattung:
Offenes, steckerfertiges Untertischgerät mit 5 l Nutzinhalt für Küche oder Waschtisch
Mit reduziertem Standby-Verbrauch durch hochwertige Kompaktwärmedämmung - senkt den Stromverbrauch spürbar (Energieeffizienz-Klasse A)
Speicher muss einfach nur an die Steckdose angeschlossen werden (steckerfertig)
Mit Frostschutz gegen Einfrieren des Wassers
Mit Sicherung gegen Verbrühen
Geprüfte Sicherheit durch VDE-Prüfinstitut.
Hydraulisch gesteuert mit Blankdrahtheizsystem
Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung
Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage
CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.67 kg · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 523 kWh/Jahr · Leistung: 1.8 kW · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 85 °C · Volumen: 5 l

Lieferumfang:
Gerät,Steckerkabel,Montageanleitung.

Hinweis:
Gerät ist drucklos zu installieren. Für drucklose Installation ist eine handelsübliche Niederdruck-Armatur zu verwenden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Home Comfort
Volumen:
5 l
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
523 kWh/Jahr
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Untertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
85 °C (max)
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
85 °C
Leistung:
1.8 kW
Gewicht:
2.67 kg
Produkt-Art:
Warmwasser-Wandspeicher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Warmwasserspeicher, kleinspeicher 5l 1.8kw, durchlauferhitzer, durchlauferhitzer elektronisch, Bosch Home Comfort, 7736505727, Tronic Store Compact 5 L Untertisch, Basis, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.