Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506190 Tronic Comfort Compact Durchlauferhitzer A (A+ - F) hydraulisch 3.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2476655-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506190
EAN/GTIN:
     4062321454012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 3,5 kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer hydraulisch
Bosch Home Comfort 7736506190 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Comfort Compact hydraulisch 3.5 kW

Bosch hydraulischer Kleindurchlauferhitzer Tronic 1000R 4 T, 3,5 kW

Hydraulischer Kleindurchlauferhitzer
Steckerfertig, Unter- bzw. Übertischgerät
Drucklos und druckfest anschließbar

Der hydraulische Klein-Durchlauferhitzer Tronic Comfort Compact von Bosch mit einer Leistung von 3,5 kW ist die ideale Lösung für einen Waschtisch bei geringem Wasserbedarf.
Der hydraulische Klein-Durchlauferhitzer verbraucht nur Strom, wenn Sie den Hahn für das warme Wasser aufdrehen. Das ist effizient und unterstützt Sie konsequent beim Energiesparen. Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) ist das Gerät besonders robust in allen Wässern einsetzbar.

Ausstattung:
Automatischer, kleiner Durchlauferhitzer, durch seine kompakte Bauweise ideal für ein Handwaschbecken geeignet
Hohe Effizienz bei der Warmwassererzeugung - nur die benötigte Menge Wasser wird sparsam und schnell beim Durchlauf erwärmt
Durch den Rohrheizkörper besonders robust und für alle Wasserhärten geeignet
Geprüfte Sicherheit durch VDE-Prüfinstitut.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): hydraulisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.47 kg · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 485 kWh/Jahr · Leistung: 3.5 kW · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Schutzart: IP24

Lieferumfang:
Gerät,Steckerkabel,Montageschiene.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 144 x 230 x 100 mm
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
485 kWh/Jahr
Schutzart:
IP24
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
hydraulisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3.5 kW
Gewicht:
1.47 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, 7736506190, Tronic Comfort Compact, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 147,94*
€ 184,16*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 185,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.