| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476495-BP Herst.-Nr.: 60312 EAN/GTIN: 5702017161884 |
| |
|
| | |
| 60312 LEGO® CITY Polizeiauto
LEGO® CITY 60312 Polizeiauto
Erlebe eine Welt voller Spaß und Spannung mit diesem LEGO City Polizeiauto (60312) für Kinder ab 5 Jahren. Dieses LEGO City Set umfasst ein sportliches Polizeiauto mit coolen Felgen, breiten Kotflügeln und Profil-Reifen. Setze die Mini-Figur des Polizisten hinters Steuer, die mit einer Spielzeug-Taschenlampe und einer Polizeimütze ausgestattet ist, und gehe stundenlang auf Verbrecherjagd! Dieses Polizeiauto für Kinder enthält eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Bauanleitung und eine interaktive digitale Bauanleitung. Die kostenlose LEGO Bauanleitungen App für Smartphones und Tablets enthält eine intuitive digitale Anleitung mit tollen Zoom- und Drehfunktionen, mit denen die Kinder ihre Modelle beim Bauen aus allen Winkeln betrachten können.
Die LEGO City Polizei-Spielzeuge versetzen Kinder in den Mittelpunkt der Action und lassen sie ihre Fantasie frei entfalten. In Spielszenarien, die das reale Leben auf spielerische und spannende Weise abbilden, können Kinder die Welt erkunden. Die LEGO City Polizeispielzeuge sind ideale Geschenke für Kinder ab 5 Jahren zum Geburtstag oder zu jedem anderen Anlass.
Das Spielzeug-Polizeiauto ist 4 cm hoch, 11 cm lang und 5 cm breit. Enthält 94 Teile.
Ausstattung: Enthält ein Polizeiauto, das in der Fahrerkabine Platz für die Mini-Figur des Polizisten bietet – für stundenlange, fantasievolle Verbrecherjagden Mit breiten Felgen, verbreiterten Kotflügeln und coolen Scheinwerfern kannst du die Ganoven aus LEGO City bei rasanten Verfolgungsjagden schnappen Dieses LEGO City Set für Kinder enthält die Mini-Figur eines LEGO Polizistenn mit Spielzeug-Taschenlampe und einer Polizeimütze Spiele unterwegs! Das Polizeiauto ist aufgebaut 11 cm lang und 5 cm breit und eignet sich perfekt für jede Menge Spielspaß unterwegs Dieses LEGO City Set enthält eine gedruckte bebilderte Anleitung und eine digitale Bauanleitung, die in der LEGO Bauanleitungen App verfügbar ist Die LEGO City Polizei-Spielzeuge sind ideale Geschenke für Kinder ab 5 Jahren zum Geburtstag oder zu jedem anderen Anlass
Technische Daten: Altersklasse: ab 5 Jahre · Ausführung (allgemein): Polizeiauto · LEGO Teile: 94 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO City | LEGO Teile: | 94 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Polizeiauto | Altersklasse: | ab 5 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60312, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,71* | € 8,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,47* | € 9,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,74* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,03* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|