| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476488-BP Herst.-Nr.: 21179 EAN/GTIN: 5702017156583 |
| |
|
| | |
| 21179 LEGO® MINECRAFT Das Pilzhaus
LEGO® MINECRAFT 21179 Das Pilzhaus
Das LEGO Minecraft Pilzhaus (21179) entführt Minecraft-Spieler in eine andere Welt mit endlosen kreativen Spielmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des lustigen Spielzeug-Hauses. Das riesige Pilzhaus regt die Kinder zu kreativem Spielen an. Die Wände und das Dach lassen sich abnehmen, um den Basteltisch und die Möbel zu erreichen. Draußen ist die Minecraft-Figur Alex mit einer Schüssel unterwegs, um Suppe von der Mooshroom-Kuh zu melken. Doch alles kommt anders, als ein Skelett-Spinnenreiter durch die Szene wütet. Dieses Spielzeug für Kinder ab 8 Jahren hat eine Menge zu bieten! Die LEGO Minecraft-Sets eröffnen Spielern eine neue Möglichkeit, ihr Lieblingsspiel zu erleben. Mit einer fantasievollen Mischung aus LEGO Steinen und Teilen erwachen Charaktere, Szenen und Details zum Leben. Das LEGO Minecraft-Spielzeug ab 8 Jahren mit authentischen Details, coolen Funktionen und lustigem Zubehör aus dem erfolgreichen Computerspiel ist das perfekte Geburtstags- oder Minecraft-Geschenk für Kinder und alle Fans des Spiels, egal ob groß oder klein! Das Modell ist über 10 cm hoch, 13 cm breit und 15 cm tief. Enthält 272 Teile.
Ausstattung: Dieses Kinderspielzeug ab 8 Jahren enthält ein rotes Fliegenpilz-Spielzeughaus mit abnehmbarem Dach und Wänden, damit der Basteltisch und die Möbel im Inneren genutzt werden können Draußen vor dem Pilzhaus stehen eine Mooshroom, die gemolken werden möchte, eine Schatztruhe zum Entdecken und ein Skelett-Spinnenreiter, den es zu besiegen gilt Das Kinderspielzeug beinhaltet ikonische Minecraft-Figuren: den Charakter Alex, eine Mooshroom und einen Spinnenreiter Dieses LEGO Minecraft-Set mit einem Baum und einem Schatztruhenbereich, der verschieden umgestaltet werden kann, bietet Kindern vielseitige Spielmöglichkeiten Die LEGO Minecraft-Sets eröffnen Spielern eine neue Möglichkeit, ihr Lieblingsspiel zu erleben – Stein für Stein erwachen die Charaktere, Szenen und Details zum Leben Dieses LEGO Minecraft-Spielzeug ab 8 Jahren ist das perfekte Geburtstags- oder Minecraft-Geschenk für Kinder und alle Fans des Spiels, egal ob groß oder klein!
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Ausführung (allgemein): Das Pilzhaus · LEGO Teile: 272 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Minecraft | LEGO Teile: | 272 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Das Pilzhaus | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® MINECRAFT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Minecraft, 21179, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,46* | € 16,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,20* | € 18,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,21* | € 18,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,67* | € 18,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,51* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|