Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Lento BLE Pendell 79903 Pendelleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476372-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79903
EAN/GTIN:
     4000870799031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Paulmann Lento BLE Pendell 79903 Pendelleuchte LED Weiß

LED Pendelleuchte Lento Smart Home Bluetooth Tunable White 3570lm 43W Weiß dimmbar höhenverstellbar

Hohe Lichtausbeute bei flächigem Licht
gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
mit Weißlichtsteuerung (Tunable White)

Geradlinig, modern und technisch: das ist die höhenverstellbare Pendelleuchte Lento in Weiß. Sie überzeugt durch einen hohen Lumenoutput und gibt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab. Mit der Paulmann Bluetooth App lassen sich Helligkeit und Weißton nach Bedarf verändern.

Ausstattung:
steuerbar via Bluetooth 4.0 und höher vom Smartphone oder Tablet aus
kostenlose Paulmann Bluetooth App für iOS und Android
Kein Memoryeffekt bei 230V-Trennung (Schalter)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung je Leuchtmittel: 43 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 3570 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 3570 lm · Pendellänge (max.): 15 cm · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzklasse: II · Sockel: LED

Hinweis:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1000 x 25 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtstrom Gesamt:
3570 lm
Pendellänge (max.):
15 cm
Leistung je Leuchtmittel:
43 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
3570 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 04000870799031, Paulmann, 79903, Lento BLE Pendell
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 230,55*
Frei Haus
ab € 181,21*
€ 250,37*
€ 8,50*
ab € 259,52*
€ 259,52*
€ 8,50*
ab € 217,58*
€ 261,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,20*
€ 272,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.