Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Shell eBook Cover Passend für (Modell eBooks): PocketBook InkPad Lite Passend für Display-Größe: 24,6 cm (9,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476164-BP
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     HN-SL-PU-970-BK-WW
EAN/GTIN:
     7640152096532
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook reader schutzhülle
Pocketbook Shell Cover for InkPad Lite - black

Sicherer Rundum-Schutz für Ihren E-Reader
Passend für eine Bildschirmdiagonale bis 24,64 cm (9,7 Zoll)
Hochwertiges, langlebiges und angenehm griffiges Material
Magnete verhindern ungewolltes Öffnen der Schutzhülle
Unterstützt die Sleep-/Auto-Wake-Funktion
Cover für InkPad Lite

Mit diesem Shell-Cover ist dein PocketBook InkPad Lite optimal geschützt. Dabei lässt die robuste Schutzhülle in klassischem Schwarz deinen E-Reader wie ein Buch oder Notizbuch aussehen. Der PocketBook InkPad Lite wird fest in der stoßsicheren Hartschale der Schutzhülle fixiert. Die Vorderseite dient zum Schutz des Displays, innen besteht sie aus weicher Microfaser, um das Gerät vor Staub zu schützen. Das Obermaterial der Hülle ist angenehm weich und griffig zugleich. Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion der genannten PocketBook-Geräte und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Bei erneutem Öffnen des Covers wird der E-Reader reaktiviert.

Ausstattung:
Farbe: Schwarz
Taschenart: Book Cover
Passform: gerätespezifisch
Passend für Geräte ab Displaydiagonale: 9.7"
Passend für Geräte ab Displaydiagonale: 24.6cm
kompatibel zu: Pocketbook Inkpad Lite

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Modell eBooks): PocketBook InkPad Lite · Passend für Display-Größe (Bereich): 24,6 cm (9,7") · Produkt-Art: eBook Cover

Lieferumfang:
Pocketbook Shell

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
24|ツ|6 cm (9|ツ|7")
Passend für Display-Größe (Bereich):
24|ツ|6 cm (9|ツ|7")
Marke:
PocketBook
Passend für (Modell eBooks):
PocketBook InkPad Lite
Passend für Produkt:
eBook Reader
Produkt-Art:
eBook Cover
Weitere Suchbegriffe: PocketBook, HN-SL-PU-970-BK-WW, Shell, eReader, ebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 15,46*
€ 21,29*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 15,47*
€ 21,30*
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 25,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,42*
€ 27,77*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.