Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Adventure Grau Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz inkl. Akku, Ladegerät un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475767-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7427301
EAN/GTIN:
     4064161194752
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Reely Adventure Grau Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien

REELY 1:10 Crawler Adventure 100% RTR

Einzelradaufhängung vorne und hinten
Starker 540er Motor
Griffige TPR-Gummireifen
Allradantrieb
LED-Scheinwerfer und Rücklichter

Auf ins Abenteuer - ab ins Gelände
Allradantrieb, griffige TPR-Gummireifen in Übergröße und ein starker 540er Motor kennzeichnen dieses RtR-Car im Maßstab 1:10. Und sein Name ist Programm: Der Abenteuer-Geländewagen von Reely will nach draußen und was erleben. Mit Einzelradaufhängung, Vollkugellagern und Dämpferköpfen aus Aluminium ist der Reely für anspruchsvolle Strecken bestens gewappnet.
Coole Performance
Um eine bessere Straßenlage zu gewährleisten, wurden von den Konstrukteuren an Front und Heck Gewichte verbaut. So optimiert, beschleunigt das Gefährt auf bis 15 Stundenkilometer und die Fernbedienung lässt Ausflüge im Umkreis von bis zu 50 Metern zu. Sollte der Funkkontakt doch einmal unterbrochen werden, schützt die Failsafe-Funktion vor unkontrollierter Weiterfahrt. Die Lenkung ist mit Schrittmotoren ausgestattet, die eine feinfühlige Steuerung in jede Richtung ermöglichen.
Cooler Look
Für den Durchblick in der Dämmerung und bei Nacht sorgen weiße Front-LEDs und rote LED Rückleuchte am Heck. Dort sind auch Reserverad, Benzin Kanister und Werkzeug montiert, wie es sich für einen echten Geländewagen gehört! Kotflügel an Vorder- und Hinterrädern komplettieren den robusten Look.
RtR - alles in einem Paket und sofort startklar
Der mitgelieferte Li-Ionen-Akku ist vor Unterspannung geschützt, kann nicht falsch eingesetzt werden kann sich nicht verklemmen. Das dazugehörige Ladegerät ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie 12 Karosserieklammern, 4 AA-Batterien für die Fernbedienung und das Handbuch.

Ausstattung:
Reichweite der Fernbedienung: 50m
Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h
Frontlicht: weiße LED
Rücklicht: blinkende rote LED
Vorder- und Hinterradkotflügel
Reserverad, Öltank und Werkzeug an der Rückseite des Geländewagens
Gewichte an Front und Heck für bessere Balance
Schrittmotoren
Aluminium-Dämpferkopf und Vollkugellager
Überdimensionierte Räder
Failsafe-Funktion
Akku: Schutz vor Unterspannung, Verkanten und Vertauschen der Polarität

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Automodellbau-Besonderheiten: inkl. Akku, Ladegerät und Senderbatterien · Bodenfreiheit: 56 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Fahrzeit (Autos): 20 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 15 km/h · Gewicht: 2205 g · Herstellerfarbe: Grau · Ladezeit: 3 h · Maßstab: 1:10 · Modell-Art: Crawler · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 540 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 224 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Länge: 545 mm · Radstand (Details): 255 mm · Reifen-Breite (Details): 35 mm · Reifen-Durchmesser: 96 mm · Reifen-Durchmesser hinten: 96 mm · Spurbreite (Details): 165 mm

Lieferumfang:
Auto
Fernbedienung
USB-Ladegerät
Li-Ionen-Akku 7,4 V, 1500 mAh
4x AA-Batterie
12 x Klammer
Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 545 x 224 x 285 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Länge:
545 mm
Produktabmessung, Breite:
224 mm
Marke:
Reely
Fahrzeit (Autos):
20 min
Farbe:
grau
Automodellbau-Besonderheiten:
inkl. Akku|ツ| Ladegerät und Senderbatterien
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:10
Ladezeit:
3 h
Geschwindigkeit (max.):
15 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
56 mm
Radstand (Details):
255 mm
Spurbreite (Details):
165 mm
Motor-Typ:
540
Reifen-Durchmesser:
96 mm
Reifen-Durchmesser hinten:
96 mm
Reifen-Breite (Details):
35 mm
Gewicht:
2205 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-7427301, Adventure, Modellauto, elektrobuggy
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,36*
€ 126,76*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 126,78*
€ 3,50*
ab € 116,21*
€ 142,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7706277
ab € 34,69*
Sonstiges
Reely
RE-7706286
ab € 36,26*
Sonstiges
Reely
RE-7706292
ab € 5,28*
Sonstiges
Reely
RE-7706295
ab € 26,40*
Sonstiges
Reely
RE-7706298
ab € 9,02*
Sonstiges
Reely
RE-7706301
ab € 15,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.