Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil® Asterix Hütte des Majestix 70932


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475038-BP
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70932
EAN/GTIN:
     4008789709325
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Playmobil® Asterix Hütte des Majestix 70932

Asterix: Hütte des Majestix

Ausgestattet mit vielen bekannten Details, wie z.B. der Stierkopf, die farbigen Schilde und die kleinen schwenkbaren Türen. Das Dach kann teilweise abgenommen werden, damit die mit vielen Accessoires ausgestattete Hütte bespielt werden kann. Mit Ehefrau Gutemine und Häuptlingssitz für Majestix sowie seinem Schild mit den beiden Trägern.
Maße Hütte Majestix: 37 x 30 x25 cm (LxTxH).

Es lebe der Chef! Majestix ist der Häuptling des Stammes. Ein majestätischer, mutiger, argwöhnischer alter Krieger, von seinen Leuten respektiert von seinen Feinden gefürchtet. Majestix fürchtet nur ein Ding: dass ihm der Himmel auf den Kopf fallen könnte! Mit seiner Frau Gutemine lebt Majestix in der Hütte des Häuptlings. In dieser befindet sich der Häuptlingssitz mit Leiter, eine Kochstelle sowie eine Strickecke. Verlässt er das Haus, wird Majestix standesgemäß von zwei Schildträgern auf seinem Schild getragen. Das PLAYMOBIL-Set enthält Häuptling Majestix und seine Frau Gutemine, zwei Schildträger, Majestix Hütte mit abnehmbarem Dach und Häuptlingssitz sowie Kochstelle, Töpfen, Besen, Korb und weiteren Haushaltsgegenständen. Majestix kann auf dem Schild von den beiden Schildträgern getragen werden.

Technische Daten:
Ausführung (Playmobil): Hütte des Majestix · Warnhinweise:: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

Lieferumfang:
Figuren: Majestix, Gutemine, 2 Gallier
Tiere: 2 Fische
Zubehör: Majestix Hütte, 1 Häuptlingssitz, 1 Leiter, 1 Tisch, 1 Stuhl, 1 Schemel, 1 Kochstelle, 1 Suppentopf, 1 Kochwerkzeug, 1 Topf, 1 Besen, 1 Holzscheit, 1 Humpen, 1 Korb, 1 Stoffdecke, 1 Tasche, 1 Wurzel, 1 Tablett, 1 Schinken, 1 Fischgräte, 2 Wolle, 2 Standplatten, 2 Trageschilde, 2 Manschetten, 1 Schwert, 1 Gürtel, 1 Gürtelöse, 1 Helm mit Flügeln, 1 Gallier-Helm, 1 Umhang, 2 Griffe, 2 Fußklemmungen

Weitere Informationen:
Marke:
Playmobil
Warnhinweise::
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Ausführung (Playmobil):
Hütte des Majestix
Produkt-Art:
Playmobil® Asterix
Weitere Suchbegriffe: Playmobil, 70932
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 47,51*
€ 61,48*
€ 4,00*
ab € 54,74*
€ 70,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 70,27*
€ 3,50*
ab € 61,52*
€ 78,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.