Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.32.0.024.1320 Installationsschütz 2 Schließer 250 V/AC, 440 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474229-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.024.1320
EAN/GTIN:
     8012823355535
Suchbegriffe:
Installationsschütz
finder installationsschütz
installationsschütz
installationsschütz 2s
Finder 22.32.0.024.1320 Installationsschütz 2 Schließer 250 V/AC,440 V/AC 1 St.

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 25 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, (230 V AC) 1 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule 24 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20

Technische Daten:
Dauerstrom (max.): 25 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Nennspannung: 250 V/AC,440 V/AC · Schaltspannung (max.): 24 V DC/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 60.8 mm
Anzahl der Teilungseinheiten: 1
Max. Glühlampenlast: 800 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 200 VA
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
22.32.0.024.1320
Nennspannung:
250 V/AC | 440 V/AC
Dauerstrom (max.):
25 A
Schaltspannung (max.):
24 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Installationsschütz
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Finder, 22.32.0.024.1320, schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 19,19*
1
€ 5,46*
ab € 15,77*
€ 21,39*
1
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 21,41*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 21,79*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,95*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.