Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Y.GU.005.1 Finder YESLY Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2473945-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1Y.GU.005.1
EAN/GTIN:
     8012823433011
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
EIB-Gateway
KNX-Gateway
SmartHome Gateway
1Y.GU.005.1 Finder YESLY Gateway

YESLY/BLISS2-Gateway der 2. Generation für YESLY- und BLISS2-Geräte als Schnittstelle ins Internet über ein Heimnetzwerk (Router), Spannungsversorgung: 230 V AC (USB 5 V - 1 A, Netzteil im Beipack), Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE / 2.4 GHz Wi-Fi / Funk 868 MHz

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Finder YESLY · Weitere technische Daten: Ausführung: Bluetooth-Schnittstelle
Bussystem KNX: Nein
Bussystem Funkbus: Ja
Bussystem Powernet: Nein
Andere Bussysteme: ohne
Bussystem LON: Nein
Demontageschutz: Nein
Funk-Schnittstelle: Ja
IR-Schnittstelle: Nein
Protokoll: sonstige
Providerabhängig: Nein
Updatefähig: Ja
Visualisierung: Ja
Web-Server: Nein
Mit LED-Anzeige: Ja
Bussystem KNX-Funk: Nein
Funk bidirektional: Ja

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Serie (Haustechnik):
Finder YESLY
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Gateway
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth gateway, 08012823433011, Finder, 1Y.GU.005.1, 1YGU0051
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 130,85*
€ 4,98*
ab € 105,23*
€ 130,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,76*
€ 134,24*
Frei Haus
ab € 109,03*
€ 136,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 177,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.