Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sol Expert S18JST Micro-Servo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2471404-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     S18JST
EAN/GTIN:
     4037373678952
Suchbegriffe:
Servo
servo
Sol Expert S18JST Micro-Servo

Mikro-Servo S18JST, 1.8 Gramm

Tuning für Modellautos

Einer der kleinsten Servos der Welt!
Dieser Servo zeichnet sich durch geringste Abmessungen (13,5 x 16 x 6 mm) und einem extrem niedrigen Gewicht (1,8 g) aus. Dennoch bietet er eine Stellkraft von 0,25 kg / cm² bei 6 V und ist im Gegensatz zu vielen anderen Mikroservos durch sein klassisches Gehäuse geschützt. Er eignet sich daher hervorragend für Kleinstmodelle, Sonderfunktionen und Modelle die aufgrund Ihrer Form nur wenig Platz für den Einbau eines Servos bieten. Neben der klassichen Lenkung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt; Hebe- und Senkbewegungen, Türöffner, Signalmasten, Kupplungen etc., fast alles wird nun auf einfache Art möglich. Der Servo verfügt über einen JST-Stecker. Mit unserem JST-JR Addapter können die Servos auch direkt in JR-Buchsen gesteckt werden.

Technische Daten:
Baugröße: Universell · Gewicht: 1.8 g · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Spannung (max.): 6 V · Spannung (min.): 3.5 V · Weitere technische Daten: Speed: 0,15 sec / 60 Grad

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 13.5 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
Baugröße:
Universell
Spannung (max.):
6 V
Spannung (min.):
3.5 V
Gewicht:
1.8 g
Produkt-Art:
Micro-Servo
Weitere Suchbegriffe: 04037373678952, Sol Expert, S18JST
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 12,89*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 12,93*
8 Tage
49
2
€ 6,99*
ab € 15,92*
€ 20,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.