Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 2.5D Displayschutzglas iPhone 13 mini 1 St. 2.5DGLASVVIPH2021M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2469886-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     2.5DGLASVVIPH2021M
EAN/GTIN:
     4008928628210
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Vivanco 2.5D Displayschutzglas iPhone 13 mini 1 St. 2.5DGLASVVIPH2021M

Vivanco Displayschutzglas iPhone 13 mini

Unterstützt den Fingerabdrucksensor im Display
Ultra Transparent
Verdeckt den Rand des Telefondisplays vollständig
Sicherheitsglas, Glashärte: 9H
Kratzfeste und schlagfeste Oberfläche
Anti-Fingerprint und Schmutz

Dieses hochtransparente, im Randbereich speziell verarbeitete Full Screen Displayschutzglas deckt das gesamte Display ab und schützt es so zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Touchscreen-Qualität, noch die Display-Helligkeit werden beeinträchtigt.

Ausstattung:
Keine Auswirkung auf die Helligkeit und Empfindlichkeit des Displays · Kein Zerfall bei Bruch · Anti-Bubble Technologie · Vollflächig klebend

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: kratzfest · Herstellerfarbe: Hochtransparent · Material (Details): 9H Sicherheitsglas · Passend für Display-Größe: 13,7 cm (5,4") · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 mini · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
FullScreen Displayschutzglas für iPhone 13 Mini,Microfasertuch,Staubentferner

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hochtransparent
Passend für Display-Größe:
13|ツ|7 cm (5|ツ|4")
Marke:
Vivanco
Farbe:
transparent
Displayschutz-Besonderheiten:
kratzfest
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material (Details):
9H Sicherheitsglas
Passend für Handy-Modell:
iPhone 13 mini
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 26,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 26,11*
€ 3,50*
ab € 32,26*
€ 44,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.