Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Power Electronics EA10931E1201 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 7.5 A 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2467896-BP
Hersteller:
     EDAC Power Electronics
Herst.-Nr.:
     EA10931E1201
EAN/GTIN:
     4021087070140
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
EDAC Power Electronics EA10931E1201 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 7.5 A 90 W

Tischnetzteil EA10931E1201

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Energy efficiency level VI (DOE), ERP, CoC Tier2 · geeignet für die Anwendungen in Innenräumen · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 7,5 A · Ausgangsstrom (max.): 7.5 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: C14 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 350 g · Leistung: 90 W · Produktabmessung, Breite: 58.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 134.5 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25.4 mm
Produktabmessung, Länge:
134.5 mm
Produktabmessung, Breite:
58.8 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7.5 A
Marke:
EDAC Power Electronics
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
EA10931E1201
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
7.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
90 W
Eingänge:
C14
Ausgangsstrom (High) Details:
7|ツ|5 A
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät 90w, EDAC Power Electronics, EA10931E1201, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 35,21*
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 35,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.