Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Power Electronics EA11011M2400 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2467891-BP
Hersteller:
     EDAC Power Electronics
Herst.-Nr.:
     EA11011M2400
EAN/GTIN:
     4021087070171
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 120w
tischnetzgerät 24v
EDAC Power Electronics EA11011M2400 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W

Tischnetzteil EA11011M2402

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Energy efficiency level VI (DOE), ERP, CoC Tier2 · geeignet für die Anwendungen in Innenräumen · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 5 A · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: C14 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 450 g · Leistung: 120 W · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
EDAC Power Electronics
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
EA11011M2400
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
120 W
Eingänge:
C14
Ausgangsstrom (High) Details:
5 A
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, EDAC Power Electronics, EA11011M2400, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 46,95*
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 46,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.