Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GoPure Style GP5611 Luftreiniger 12 V, 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464765-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GP561EX1
EAN/GTIN:
     8719018013682
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Philips GoPure Style GP5611 Luftreiniger 12 V,5 V

Auto Luftreiniger GoPure Style GP5611

Erfasst 99% ultrafeinen Partikel
UV-C-LED-Licht beseitigt 99,9 % Viren und Bakterien
Kartusche entfernt rund um die Uhr
Kann auch außerhalb des Autos verwendet werden

Der GoPureStyle GP5611 hilft, das Risiko der Übertragung von Viren und Bakterien über die Luft zu reduzieren. In nur 5 Minuten erfasst*und beseitigt**er sicher 99,99 % der Keime mit UVC-Licht. HESAMaxbeseitigt Chemikalien und Gerüche rund um die Uhr***.
Stecken Sie den GoPureStyle GP5611 einfach in einen Getränkehalter und schließen Sie das USB-C-Netzkabel an. Sobald das Gerät angeschlossen ist, funktioniert es automatisch und schaltet sich zusammen mit der Zündung ein und aus.

Ausstattung:
Der SaniFilterPlus erfasst 99% der in Ihrem Auto schwebenden ultrafeinen Partikel*
Das intensive UV-C-LED-Licht beseitigt effektiv 99,9 % der Viren und Bakterien**
Die HESAMax Kartusche entfernt rund um die Uhr schädliche Gase und schlechte Gerüche***
Kann dank USB Anschluss auch außerhalb des Autos z.B. im Büro verwendet werden
Zwei Leistungsstufen wählbar
Blauer Ambiente Beleuchtungsring

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,5 V · Funktion (Kühlen / Heizen): Luftreinigung,Ionisatoren · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Produktabmessung, Ø: 8 cm

Lieferumfang:
USB Netzkabel (ohne Netzteil)
Micro USB Typ C Verbindung am Gerät

Hinweis:
*Die Effizienz der Partikelentfernung bei einem Filterdurchgang am Filter wurde 2020 im IUTA-Labor in Deutschland getestet. Dabei wurde die Größe von Viren und Bakterien herangezogen, wie im "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht.
**UV-C-Licht beseitigt 99,9 % der Viren und Bakterien. Die H1N1-Virusvernichtungsrate von 99,9 % wurde gemäß dem "Technical Standard forDisinfection2002" (Technischer Standard für Desinfektion 2002) des chinesischen Gesundheitsministeriums in einem unabhängigen Labor getestet. Gemäß GB15981-1995 in einem unabhängigen Labor auf Bakterienvernichtungsrate getestet. Erfasst feine Partikel von 0,004 μm.
***Nach QB/T2761-2006-Standard wurde HESA-Material ohne aktiven Luftstrom in einem unabhängigen Labor auf Gasentnahmerate über 24 Stunden getestet. Kapazität im Vergleich zu herkömmlichem Aktivkohlematerial mit dem gleichen Gewicht. Durchführung von Benchmarking-Test im internen Testlabor.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 cm x 20 cm
Funktion (Kühlen / Heizen):
Luftreinigung | Ionisatoren
Produktabmessung, Ø:
8 cm
Produktabmessung, Höhe:
20 cm
Marke:
Philips
Betriebsspannung:
12 V | 5 V
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, philips luftreiniger, luftreiniger, Philips, GP561EX1, GoPure Style GP5611, Autoheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 113,24*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 113,25*
€ 3,50*
ab € 95,35*
€ 118,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.