Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Twistor®16 97 53 18 SB Crimpzange 0.14 bis 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464655-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 18 SB
EAN/GTIN:
     4003773082736
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Knipex Twistor®16 97 53 18 SB Crimpzange 0.14 bis 16 mm²

KNIPEX 97 53 18 SB Twistor®16 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 200 mm (SB-Karte/Blister)

Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen. Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm². Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich

97 53 18 SB KNIPEX Twistor®16 Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen. Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm². Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich. Crimpzange stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein. Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, überlange Aderendhülsen können nachgeschoben werden. Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Leichtes und handliches Werkzeug, Handkraft durch Kniehebelmechanik verstärkt. SB-Karte/Blister. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 - 16mm² - AWG: 26 - 6 - Anzahl der Nester: 1

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 200 mm · Quetschbereich (max.): 16 mm² · Quetschbereich (min.): 0.14 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 28 awg · Quetschbereich AWG (min.): 6 awg

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Quetschbereich:
0.14 bis 16 mm²
Quetschbereich AWG:
28 bis 6 awg
Marke:
Knipex
Herst.-Teilenr.:
97 53 18 SB
Quetschbereich AWG (max.):
28 awg
Quetschbereich AWG (min.):
6 awg
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.14 mm²
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 112,86*
€ 138,07*
Frei Haus
ab € 112,29*
€ 138,08*
€ 5,95*
ab € 112,10*
€ 138,14*
€ 4,70*
ab € 114,91*
€ 141,61*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 171,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.