Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Nachfüllkassette ecoLogo® permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464623-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59110
EAN/GTIN:
     4063565133206
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
tesa® Kleberoller permanent Nachfüllkassette im 5er Pack - Extra stark - Refill für den tesa Kleberoller - je 14 m x 8,4 mm - Multipack mit 5 Kassetten

Klebt extra stark, dauerhaft, sauber und schnell · Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos · Reißfestes Band (PET)* Nachfüllbar · Verbesserte Funktionalität durch optimierte Spitze · Rötlicher Klebestreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar · Aus recyceltem Kunststoff (Gehäuse Nachfüllroller: 100%, Nachfüllkassetten: 61%) · Verpackung aus 80% recyceltem Karton · Lösungsmittelfrei · Automatische Bandstraffung

tesa® Kleberoller permanent Nachfüllkassetten
Ob Papier, Pappe oder Fotos - der tesa Kleberoller permanent klebt dauerhaft und stark. Klebeanwendungen gelingen damit sauber, schnell und einfach. Und im Gegensatz zu Flüssigkleber tropft hier nichts.

Der tesa Kleberoller permanent besitzt eine optimierte Spitze für präzises Auftragen. So kann noch akkurater gearbeitet werden. Für bessere Sichtbarkeit ist der Klebstoff rötlich angefärbt. Das Klebeband lässt sich einfach mit einem Rad straffen. Durch das blau-transparente Gehäuse des Rollers weiß man stets, wie viel Band sich noch darin befindet.

Die Nachfüllroller sind mit allen Kassetten der tesa® Roller-Serie (permanentes Kleben, non permanentes Kleben, Korrigieren) kompatibel und lassen sich einfach mit nur zwei Klicks austauschen.

Als Produkte des tesa eco Logo® Sortiments werden die tesa Kleberoller umweltschonend und lösungsmittelfrei produziert. Die Gehäuse sind zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und die Verpackung aus 80 % recyceltem Karton hergestellt. Ob als Papierkleber oder als Fotokleber - die Rollkleber von tesa sind die einfache, flexible und umweltschonende Klebelösung für den Haushalt oder das Büro.

Diese Mehrfachpackung eignet sich hervorragend als Vorrat für den Haushalt oder als Basis-Ausrüstung für den Bürobedarf. So ist diese saubere Klebelösung stets einsatzbereit.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Inhalt: 5 St. · Klebeband-Abroller-Besonderheiten: permanent · Produkt-Art: Nachfüllkassette · Produktabmessung, Breite: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 14 m · Typ (Hersteller-Typ): ecoLogo®

Lieferumfang:
5x Nachfüllrolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B) 14 m x 8.4 mm
Produktabmessung, Länge:
14 m
Produktabmessung, Breite:
8.4 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Abroller-Besonderheiten:
permanent
Typ (Hersteller-Typ):
ecoLogo®
Produkt-Art:
Nachfüllkassette
Weitere Suchbegriffe: tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, tesa, 59110, ecoLogo®, Paketband, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,02*
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.