| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2464601-BP Herst.-Nr.: 77781-00500-01 EAN/GTIN: 4063565026461 |
| |
|
| | |
| tesa 77781 Deckenhaken Weiß Inhalt: 3 St.
Deckenhaken
Deckenhaken für empfindliche und strukturierte Untergründe Deko-Objekte wie z.B. Mobiles ohne Bohren befestigen Hält Objekte bis zu 0,5 kg Easy On & Off: kein Werkzeug, spurlos wiederablösbar Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
Ein Mobile aufzuhängen ist dank des selbstklebenden tesa® Deckenhakens ein Kinderspiel. Der größte Vorteil des Klebehakens ist der Verzicht auf Bohren. Möglich macht das die bewährte tesa Powerstrips® Technologie. Sie sorgt auf empfindlichen Oberflächen wie Tapeten und Putz für eine Haltekraft von bis zu 0,5 kg. Außerdem ermöglicht sie das spurlose Ablösen und die bequeme Wiederverwendung (mit einem neuen Klebestrip). Der weiße Deckenhaken aus Kunststoff verfügt über eine drehbare Öse. Da er den Klebestrip komplett verdeckt, geschieht die Montage sozusagen unsichtbar.
Technische Daten: Haltekraft: 0.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polystyrol
Lieferumfang: 3x Deckenhaken (0,5 kg)
Weitere Informationen: | | Haltekraft: | 0.5 kg | Inhalt: | 3 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | tesa | Material: | Polystyrol | Typ (Hersteller-Typ): | 77781 | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,94* | € 17,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,75* | € 17,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,73* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,91667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|