Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa POWERSTRIPS® Large Doppelseitiger Klebestreifen Weiß Inhalt: 30 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464600-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58000-00500-11
EAN/GTIN:
     4063565026164
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
tesa POWERSTRIPS® Large Doppelseitiger Klebestreifen Weiß Inhalt: 30 St.

Doppelseitiger Klebestreifen

Doppelseitiger Selbstklebestrip aus hochwertigem Kunststoff
Starker Halt für Gegenstände bis 2 kg auf fast allen Untergründen
Vielseitig einsetzbar im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs
Einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung
Geeignet für das gesamte tesa Powerstrips® Hakensortiment

Für das Aufhängen und Befestigen von Objekten gibt es eine clevere Alternative zum Bohrer oder Hammer - tesa Powerstrips®! In der großen Variante sind die doppelseitigen Selbstklebestrips in der Lage, Gegenständen mit einem Gewicht bis zu zwei Kilogramm sicheren Halt zu geben. Die Powerstrips® lassen sich einfach anbringen und rückstandslos wieder entfernen. Dank der Klebestrips vermeiden Sie laute Hammergeräusche und tiefe Bohrlöcher, was insbesondere in Mietwohnungen ein großer Vorteil sein kann. Die in der bewährten tesa-Qualität gefertigten Powerstrips® eignen sich für unterschiedliche Anwendungen im Haushalt, im Büro oder auf Reisen. Auch im Kreativbereich werden sie gern genutzt und leisten wertvolle Hilfe bei Dekorations- und Bastelarbeiten. Damit die Selbstklebestrips ihre maximale Haltekraft entfalten können, müssen Sie die Oberflächen gründlich und rückstandsfrei reinigen - am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus, Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet. Drücken Sie die Strips jeweils mindestens fünf Sekunden lang fest an. Außerdem sollten Sie freie Klebflächen nicht mit Ihren Fingern berühren, da die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte.

Technische Daten:
Haltekraft: 2 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: Ausführung: Groß

Lieferumfang:
3x 10 Klebepads (groß)

Hinweis:
Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.
Weitere Informationen:
Haltekraft:
2 kg
Inhalt:
30 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Typ (Hersteller-Typ):
POWERSTRIPS® Large
Produkt-Art:
Klebestrip
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, klebepads 2kg, tesa, 58000-00500-11, POWERSTRIPS® Large, doppelseitiges klebeband, tesa powerstrips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 17,14*
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 17,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,40734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.