Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 77777 Klebenagel verstellbar Weiß Inhalt: 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464599-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77777-00500-01
EAN/GTIN:
     4063565026454
Suchbegriffe:
tesa
77777-00500-01
77777
cleveres befestigungssystem
tesa 77777 Klebenagel verstellbar Weiß Inhalt: 6 St.

Klebenagel verstellbar

Verstellbarer Klebenagel für empfindliche, strukturierte Untergründe
Hält Objekte bis zu 2 kg pro Nagel (4 kg bei zwei Nägeln)
Spurlos wiederablösbar
Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen, hier nur die Ersatzklebestreifen für Tapete und Putz verwenden

STARKER HALT OHNE BOHREN
Der Klebenagel ist in der Höhe verstellbar und verfügt auf strukturierten und empfindlichen Untergründen wie Tapeten und Putz über eine Haltekraft von bis zu 2 kg. Wenn Sie zwei Klebenägel verwenden, können Sie sogar problemlos Objekte bis zu 4 kg aufhängen. Sie können den Bohrer oder Hammer im Schrank lassen und benötigen nur die innovative Klebelösung von tesa®, um Objekte sicher anzubringen. Außerdem vermeiden Sie Schäden am Untergrund.

EINFACH ANZUBRINGEN UND SPURLOS ENTFERNBAR
Reinigen Sie den Untergrund mit einem trockenen, staubfreien Tuch und drücken Sie den Klebenagel mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Ziehen Sie den Klebestreifen nach der Anwendung vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften.

VERSTELLBAR
Damit Sie das Objekt schnell und optimal gerade ausrichten können, ist der innovative Klebenagel in seiner Höhe verstellbar. Sie müssen lediglich den Nagelkopf verschieben und mit dem Regler fixieren. Eine Neujustierung ist jederzeit möglich.

WIEDERVERWENDBAR
Sie können den Klebenagel mehrfach verwenden, indem Sie einfach einen neuen und passenden Klebestreifen erwerben. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll.

Technische Daten:
Haltekraft: 2 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 6 St. · Klebehaken-Besonderheiten: verstellbar · Material: Polystyrol · Produkt-Art: Klebehaken · Serie (Klebehaken): tesa Klebenagel · Typ (Hersteller-Typ): 77777

Lieferumfang:
3x 2 Klebenägel (2 kg)

Hinweis:
Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen:
Haltekraft:
2 kg
Inhalt:
6 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Klebehaken-Besonderheiten:
verstellbar
Material:
Polystyrol
Serie (Klebehaken):
tesa Klebenagel
Typ (Hersteller-Typ):
77777
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: aufhängen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 21,27*
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 21,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,46334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.