| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2464013-BP Herst.-Nr.: 12197 EAN/GTIN: 4012160121972 |
| |
|
| | |
| Spongebob Battle for Bikini Bottom Rehydrated Nintendo Switch USK: 6
Nintendo Switch Spiel Spongebob Battle for Bikini Bottom Rehydrated
Alles klar, Kinder? Der Kultklassiker ist zurück und schwammtastisch neu aufgesetzt! Spiele als SpongeBob, Patrick und Sandy und zeige Plankton, dass sich Verbrechen noch weniger lohnen als die Arbeit bei Mr. Krabs. Willst du Bikini Bottom vor wildgewordenen Robotern beschützen? Natürlich willst du! Willst du in Unterhosen Bungee springen? Klar! Und was ist mit Multiplayer-Unfug? Leg los!
SPIEL-FEATURES Spiele als SpongeBob, Patrick und Sandy und nutze ihre Fähigkeiten Vereitele Planktons Plan, Bikini Bottom mit einer Armee von Robotern zu übernehmen Triff viele Charaktere aus der Serie
REMAKE-FEATURES Originalgetreues Remake eines der besten SpongeBob-Spiele aller Zeiten Herausragende Grafik, moderne Auflösung und sorgsam aufpoliertes Gameplay Brandneuer Horden-Modus-Multiplayer für bis zu zwei Spieler – online oder offline Wiedereingeführte Inhalte, die aus dem Originalspiel entfernt wurden, wie z.B. der Bosskampf mit Robo-Thaddäus, und mehr.
Technische Daten: Erscheinungstermin: 15.10.2021 · Genre (Spiele): Action,Adventure · PEGI: 7 · Passend für Konsole: Nintendo Switch · Sprachen: Deutsch · USK: 6
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Erscheinungstermin: | 15.10.2021 | Genre (Spiele): | Action | Adventure | Marke: | THQ | Passend für Konsole: | Nintendo Switch | Sprachen: | Deutsch | PEGI: | 7 | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |