Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2005CA001 Aderendhülsen-Sortiment Teilisoliert Mehrfarbig 1200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452883-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2005CA001
EAN/GTIN:
     4260573969364
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Quadrios 2005CA001 Aderendhülsen-Sortiment Teilisoliert Mehrfarbig 1200 St.

Aderendhülsen-Set 1200 St mit Automatik-Crimpzange

Hochwertige Aderendhülsen - Großmenge 1200 Teile (0,5 mm² ... 10,0 mm²)
Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue
Industriequalität - optimal und schnell zu verarbeiten
Hochwertiges, langlebiges Aderendhülsen-Material: Polyamid und Kupferlegierung

Diese Aderendhülsen sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. Die beiliegende Crimpzage ist optimal auf den Anwendungsbereich abgestimmt.
Sie erhalten ein 1200-teiliges Premium-Aderendhülsen-Set für einen Anwendungsbereich der Kabelquerschnitte von 0,5 bis 10 mm².
Die beiliegende Crimpzange verfügt über eine automatische Einstellung auf die Hülsendurchmesser zwischen 0,25 und 10 mm². Die Vierkant-Pressklaue sorgt für einen sicheren Crimpvorgang, der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten. Die Zange hat eine Einstellungsmöglichkeit für die Feinjustierung der Druckkraft sowie einen Schnellveriegelungs-Sicherheitsverschluss.

Technische Daten: Spannungsfestigkeit (max.): 440 V, Material: Polyamid, Kupferlegierung.

Technische Daten:
AWG max.: 7 · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Isolationsmaterial (Details): Kunststoff · Isolierungsart: Teilisoliert

Lieferumfang:
Praktische Sortimentsbox
25 Aderendhülsen Gelb 6 mm² (10 AWG)
25 Aderendhülsen Rot 10 mm² (7 AWG)
50 Aderendhülsen Grau 4 mm² (12 AWG)
250 Aderendhülsen Blau 2,5 mm² (14 AWG)
250 Aderendhülsen Schwarz 1,5 mm² (16 AWG)
200 Aderendhülsen Grau 0,75 mm² (20 AWG)
200 Aderendhülsen Rot 1 mm² (18 AWG)
200 Aderendhülsen Weiß 0,5 mm² (22 AWG).
Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1200 St.
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Marke:
Quadrios
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
2005CA001
Typ (Hersteller-Typ):
2005CA001
AWG max.:
7
Isolationsmaterial (Details):
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
244
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 34,60*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,57*
€ 35,09*
6 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 48,28*
€ 63,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,01983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.