Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-RAM 10 Geigerzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452605-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RAM 10
EAN/GTIN:
     4250348714701
Suchbegriffe:
Geigerzähler
Kontaminations-Messgerät
Strahlenmesser
geigerzähler
PCE Instruments PCE-RAM 10 Geigerzähler

Strahlenschutzmessgerät PCE-RAM 10

α-, β-, γ- und Röntgenstrahlung
hohe Messgenauigkeit
interner Speicher für 2000 Messwerte
großes LCD Display
Bluetooth Schnittstelle
Datenauswertung mit Software

Strahlenschutzmessgerät zum Nachweis von α-, β-, γ- und Röntgenstrahlung / hohe Genauigkeit / interner Speicher / großes LCD Display / Datentransfer an PC / Bluetooth Schnittstelle Das Strahlenschutzmessgerät PCE-RAM 10 misst α-, β-, γ- und Röntgenstrahlung und besticht durch eine hohe Messgenauigkeit und dem handlichen Design. Über die im Strahlenschutzmessgerät integrierte Bluetooth Schnittstelle, können die Messwerte in Echtzeit an einen PC gesendet und mit der im Lieferumfang enthaltenen Software ausgewertet werden. Das Strahlenschutzmessgerät ist mit einem internen Speicher für bis zu 2000 Messwerte ausgestattet, die Speicherung kann sowohl automatisch als auch manuell erfolgen. Das Strahlenschutzmessgerät besitzt ein großes, hochauflösendes LCD Display, mit Hintergrundbeleuchtung, Bargrpah Anzeige und vielen Indikatoren. Seinen Einsatz findet das Strahlenschutzmessgerät PCE-RAM 10 in der Pharmaindustrie, in Labore, in Kraftwerken, im Steinbruch, beim Rettungsdienst, in metallverarbeitenden Anlagen, in Erdöllager, beim Umweltschutz uvm.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Strahlentypen α-, β-, γ- und Röntgenstrahlung

Messbereich
Strahlendosisrate: 0,01 ... 1000 µSv/h
Impulsdosisrate: 0 ... 30.000 cpm, 0 ... 5000 cps
Strahlendosisakkumulation: 0,001 ... µSv ... 9.999 Sv
Impulsdosisakkumulation: 0 ... 9.999

Sensibilität
108 Impulse oder 1000 cpm/mR/hr in Cobalt-60 strahlenförmiger Umgebung mit Strom von 1 µSv/h
Alphastrahlen: ab 4 MeV
Betastrahlen: ab 0,2 MeV
Gammastrahlen: ab 0,02 MeV
Röntgenstrahlen: ab 0,02 MeV

Genauigkeit < 10 % (weniger als 500 µSv/h)
< 20 % (weniger als 600 µSv/h)

Strahlenauswahl Kombination von α-, β-, γ- und Röntgenstrahlen
Sensor Halogenausgleichssucher
Ausgabeport Bluetooth
Durchschnittszeit manuell oder automatisch, einstellbar zwischen 2 ... 12 Sekunden
Display digitales LCD Display, mit Bargraph Anzeige
Alarm Funktion frei einstellbarer Wert, akustischer Alarm
Normaler Strahlenwert natürlicher Umgebung weniger als 0 ... 0,2 µSv/h
Interner Speicher automatischer Speicher für < 2000 Messwerte
Software Datenübertragung in Echtzeit, Analyse und Aufnahme
Betriebstemperatur 0 ... +50 °C
Stromversorgung 4 x 1,5 V AA Batterie
Abmessungen 200 x 70 x 45 mm
Gewicht 206 g

Lieferumfang:
1 x Strahlenschutzmessgerät PCE-RAM 10
1 x Software
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Geigerzähler
Weitere Suchbegriffe: 04250348714701, PCE Instruments, PCE-RAM 10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,69*
€ 420,92*
Frei Haus
ab € 360,33*
€ 420,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,77*
€ 421,32*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 373,89*
€ 435,75*
Frei Haus
ab € 388,61*
€ 452,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,89*
€ 444,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.