Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-GA 12 Gasleck-Detektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452442-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GA 12
EAN/GTIN:
     4250348719218
Suchbegriffe:
Gaslecksuchgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
PCE Instruments PCE-GA 12 Gasleck-Detektor

Arbeitsschutzmessgerät PCE-GA 12

akustischer Alarm mit 85 dB
wiederaufladbarer Akku für mobilen Einsatz
automatische Kalibrierung
Messbereich bis 10000 ppm
zur Detektion von brennbaren Gasen
Halbarkeit des Sensors ca. 5 Jahre
Vibrationsalarm bei Erkennung von Gasen
Sensor

Arbeitsschutzmessgerät PCE-GA 12 Gasspürgerät für brennbare Gase / wiederaufladbarer Akku / akustischer Alarm / halbstarre ca. 500 mm Sonde / Haltbarkeit der Sonde ca. 5 Jahre / Vibrationsalarm / Messwertanzeige bis 10000 ppm / Akku- und Netzbetrieb Das Gasspürgerät PCE-GA 12 ist ein sehr einfach zu handhabendes Messgerät. Dieses Gasspürgerät detektiert brennbare Gase und gibt einen Vibrationsalarm, wie auch einen akustischen Alarm ab, sobald ein brennbares Gas von dem Gasspürgerät erkannt worden ist. Dank des halbstarren Schlauches am Gasspürgerät kann die Sensorik in nahezu jeder Position ausgerichtet werden, um auch an unzugängliche Stellen zu gelangen. Damit ist das Gasspürgerät ein ideales Messgerät für Mitarbeiter, die sporadisch austretende Gase aufspüren möchten (Prüfung von Anlagen beim Betriebsrundgang, Checken von Motoren und Zuleitungen, Prüfen von Gaszuleitungen). Eine manuelle Einstellung des Gaswarngeräts ist nicht nötig, da sich das Gasspürgerät automatisch kalibriert.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Prüfbare Gase Acetaldehyd Ammoniak Benzol Ethan Ethanol Ethylen Formaldehyd Hexan ISO-Butan Metan Propane P-Xylol Schwefelwasserstoff Toluol Wasserstoff Und Verbindungen in denen diese Gase vorkommen
Messbereich bei geringer Konzentration 0 ... 1000 ppm (nur bei Methan) bei hoher Konzentration 0 ... 10000 ppm
Akustischer Alarm
Lautstärke: 85 dB
Empfindlichkeit <10 ppm (bei Methan)
Messintervall <2 Sekunden
Anzeige Messwertanazeige von brennbaren Gasen auf dem LC-Display, Bargraphen
Kalibrierung Automatisch
Aufwärmphase 40 Sekunden
Batterie Polymer Li-Ion Batterie 18500 3,7 V Netzteil Primärseite: 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A Sekundärseite: 5 V, 1 A
Automatische Abschaltung
Schaltet sich bei zu geringer Akku Kapazität von selbst aus oder nach 10 Minuten bei Nichtverwendung. Sensor Haltbarkeit ca. 5 Jahre (Sensor ist austauschbar)
Sonde Halbstarr ca. 500 mm / 16 "
Gewicht ca. 430 g

Lieferumfang:
1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-GA 12
1 x Ladegerät
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Gasleck-Detektor
Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät, 04250348719218, PCE Instruments, PCE-GA 12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 217,79*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 181,47*
€ 217,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,92*
€ 218,97*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 183,47*
€ 220,08*
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 221,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
€ 189,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.