Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-444 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452266-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-444
EAN/GTIN:
     4250348717269
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer
PCE Instruments PCE-444 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)

HLK-Messgerät für Feuchte / Temperatur PCE-444

präzise Sensoren
LC-Display
Temperaturanzeige in °C und °F
Extremwertfunktion
HOLD-Funktion
Messung von Taupunkttemperatur
hintergrundbeleuchtetes Display
zur orientierenden Messung
rasche Ansprechzeit
Batterieindikator

Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 Mini-Hygro-Thermometer als Taschengerät für Luftfeuchte- und Lufttemperatur / simple Handhabung / Einhandbedienung / zur orientierenden Messung / HOLD-Funktion Ermittlung der Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur / Extremwertmessung Bei dem Mini-Hygro-Thermometer handelt es sich um ein Messinstrument zur prompten Messung der Temperatur und Luftfeuchte. Dieses Mini-Hygro-Thermometer dient der orientierenden Messung in Räumen. Zu diesen orientierenden Messungen muss das Mini-Hygro-Thermometer lediglich eingeschaltet werden. Eine Messung von Temperatur und relativer Umgebungsfeuchte beginnt direkt nach dem Einschalten. Weil das Mini-Thermo-Hygrometer mit Batterien betrieben wird eignet es sich bestens für ortsungebundene Messungen. Die verbauten Tasten ermöglichen zudem auch eine Einhandbedienung. Am Mini-Hygro-Thermometer ist eine Abschaltautomatik verbaut, die das Gerät nach 15 Minuten Inaktivität ausschaltet. Wenn diese deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit mit dem Messinstrument Langzeitmessungen durchzuführen. Unterstützend dazu wirken die Extremwertfunktionen (MIN / MAX). Über den gesamten Zeitraum werden dabei Messwerte überwacht und die jeweiligen Höchst- bzw. Tiefstwerte auf dem Display angezeigt. In das Mini-Hygro-Thermometer wurden präzise Sensoren verbaut, die schnelle orientierende Messungen erlauben. Dabei werden auf dem Display neben den entsprechenden Messwerten auch andere Informationen an den Verwender weitergegeben.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur -20 ... +70 °C

Messbereich relative Feuchte 0 ... 100 % relative Feuchte

Messbereich Taupunkttemperatur +20 ... +70 °C

Messbereich Feuchtkugeltemperatur +20 ... +70 °C

Messgenauigkeit Temperatur ±1,0 °C

Messgenauigkeit relative Feuchte bei 45 ... 75 %: ±3,0 % relative Feuchte, sonst: ±4,5 % relative Feuchte

Messgenauigkeit Taupunkttemperatur ±1,5 °C bei 25 °C / 40 ... 70 % relative Feuchte

Messgenauigkeit Feuchtkugeltemperatur ±1,5 °C

Auflösung Temperatur 0,1 °C

Auflösung relative Feuchte 0,1 % relative Feuchte

Auflösung Taupunkttemperatur 0,1 °C

Auflösung Feuchtkugeltemperatur 0,1 °C

Automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität

Betriebstemperatur -20 ... +60 °C

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Energieversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterie

Batterielebensdauer ca. 50 h

Abmessungen 168 x 56 x 30,5 mm

Gewicht 75 g · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x HLK-Messgerät für Feuchte / Temperatur PCE-444
3 x 1,5 V AA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: PCE Instruments, PCE-444, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 60,41*
€ 4,00*
ab € 35,60*
€ 60,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.