| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2452219-BP Herst.-Nr.: SY-4904438 EAN/GTIN: 4064161195001 |
| |
|
| | |
| Sygonix Thermo-/Hygrometer App basierend Weiß
WLAN Thermometer/Hygrometer
Anzeige für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit auf LCD-Display Echtzeit-Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus über eine mobile App Ermöglicht Automatisierungsprozesse (automation scenes) mit anderen intelligenten TUYA-Geräten zur Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Smartes Regulieren von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Temperatur und Luftfeuchtigkeit und damit auch Lüften und Heizen bedingen sich gegenseitig und sind ein entscheidender Faktor für gesundes Raumklima. Auch unangenehme Auswirkungen wie Schimmelbildung und Feuchteschäden hängen eng mit diesen Parametern zusammen. Lässt man Büro, Haus oder Wohnung für längere Zeit allein, stellt smartes Monitoring über eine mobile App eine komfortable Kontrollmöglichkeit dar. Beruhigendes Gefühl dank automatisierter Regulierung Als Tischgerät, an der Wand montiert oder als Magnet zum Beispiel an der Kühlschranktür befestigt: Das WLAN Thermometer/Hygrometer stellt auf seiner Komfort-Anzeige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die dazugehörenden Protokolle dar. Über eine mobile App lässt es sich außerdem mit anderen intelligenten TUYA-Geräten koppeln, um das Raumklima optimal zu regulieren. Das WLAN Thermometer/Hygrometer kann also entweder per Alarm zur manuellen Nachjustierung auffordern, oder in einem automatisierten Prozess selbsttätig die entsprechenden Regulierungen vornehmen. Auch die Steuerung über Amazon Alexa und Google Home wird unterstützt.
Ausstattung: Komfort-Anzeige Alarm für niedrige und hohe Temperatur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsprotokoll Temperatur kann in ˚C / ˚F angezeigt werden Drei Montagemöglichkeiten: auf dem Tisch, an der Wand oder auf einer magnetischen Oberfläche Unterstützt Amazon Alexa und Google Home
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya,Alexa,Google Home · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur,Innenluftfeuchte,WLAN-/WiFi-Zugang · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), inkl. · Übertragungssignal (Wetterstationen): WLAN
Lieferumfang: WLAN Temperatur- und Feuchtigkeitssensor 2x AAA-Batterien Aufkleber Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | Sygonix | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Übertragungssignal (Wetterstationen): | WLAN | Funktionen (Wetterstationen): | Innentemperatur | Innenluftfeuchte | WLAN-/WiFi-Zugang | Reichweite max. (im Freifeld): | 50 m | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl. | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Tuya | Alexa | Google Home | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer App basierend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,83* | € 33,35* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,89* | € 35,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,61* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|