Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4629 6699540 Isolierband (L x B) 10000 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451841-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6699540
EAN/GTIN:
     4010886669952
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 15mm x10m
Elektroisolierband


(L x B) 10000 mm x 15 mm


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10000 mm · Typ (Hersteller-Typ): 4629 · Weitere technische Daten: Netto-Gewicht: 0.03 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10000 mm x 15 mm
Produktabmessung, Länge:
10000 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Gedore
Typ (Hersteller-Typ):
4629
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband 10 m, Gedore, 6699540, 4629
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,15*
8 Tage
35
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,22*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,26*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.